Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK RACC250 rettvinklet rørklemme Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6

KILLARK RACC250 rettvinklet rørklemme Emt 2 1/2 In

På lager
Vare: AC2NEX Modell: RACC250Kryssreferanse: 2LKV6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyre vinkel rørklemme
EMT størrelse2-1 / 2 tommer
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse1-3/64" to 3-29/64"
Lengde3.25 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør2-1 / 2 "
Stiv / rørstørrelse (in.)2-1/2
UnderkategoriRørklemmer
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK RACC050 rettvinklet rørklemme Emt 1/2 in | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "89NOK
KILLARK RACC075 rettvinklet rørklemme Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "89NOK
KILLARK RACC100 rettvinklet rørklemme stiv / emt 1 inn | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "114NOK
KILLARK RACC125 rettvinklet rørklemme Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "96NOK
KILLARK RACC200 rettvinklet rørklemme Emt 2 In | AC2NY 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "148NOK
KILLARK RACC300 rettvinklet rørklemme Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "226NOK
KILLARK RACC350 rettvinklet rørklemme Emt 3 1/2 In | AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK RACC250 rettvinklet rørklemme Emt 2 1/2 In
181NOK / enhet