Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK ECC100 Edge Conduit Clamp 1 In | AC2NFD 2LKW3

KILLARK ECC100 kantrørklemme 1 tommer

På lager
Vare: AC2NFD Modell: ECC100Kryssreferanse: 2LKW3
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantrørklemme
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse17/64 "til 47/64"
Lengde3 1 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør1"
Stiv / rørstørrelse (in.)1
UnderkategoriRørklemmer
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: I stand til å støtte tunge belastninger, oppfyller alle installasjonsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK ECC050 Edge Conduit Clamp Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "134NOK
KILLARK ECC075 Edge Conduit Clamp 3/4 In | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "133NOK
KILLARK ECC125 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "201NOK
KILLARK ECC150 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "191NOK
KILLARK ECC200 Edge Conduit Clamp Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "251NOK
KILLARK ECC250 Edge Conduit Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK ECC100 kantrørklemme 1 tommer
139NOK / enhet