Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK ECC150 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5

KILLARK ECC150 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/2 In

På lager
Vare: AC2NFF Modell: ECC150Kryssreferanse: 2LKW5
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantrørklemme
EMT størrelse1-1 / 2 tommer
FinishVarmgalvanisert
Flensetykkelse19/64 "til 3/4"
Lengde3 15 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Nominell ledning / rør1-1 / 2 "
Stiv / rørstørrelse (in.)1-1/2
UnderkategoriRørklemmer
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: I stand til å støtte tunge belastninger, oppfyller alle installasjonsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
KILLARK ECC050 Edge Conduit Clamp Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "145NOK
KILLARK ECC075 Edge Conduit Clamp 3/4 In | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "143NOK
KILLARK ECC100 Edge Conduit Clamp 1 In | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "153NOK
KILLARK ECC125 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "201NOK
KILLARK ECC200 Edge Conduit Clamp Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "268NOK
KILLARK ECC250 Edge Conduit Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK ECC150 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/2 In
209NOK / enhet