Sirkelsagblad

filtre

StilModellBlad Dia.SkjæredybdeAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
A5TNZ79"1-3 / 8 "Solid, 2-7 / 16" Tube1600.078 "2 690NOK
A5TNZ69"1-3 / 8 "Solid, 2-7 / 16" Tube1800.078 "2 699NOK
A5TNZ810 "1-7 / 8 "Solid, 2-15 / 16" Tube1800.078 "2 854NOK
A5TPA010 "1-7 / 8 "Solid, 2-15 / 16" Tube780.078 "2 960NOK
A5TPA414 "2 "solid, 4-5 / 16" rør600.098 "5 607NOK
A5TPA114 "2 "solid, 4-5 / 16" rør2800.098 "5 575NOK
A5TPA214 "2 "solid, 4-5 / 16" rør1800.098 "6 272NOK
A5TPA314 "2 "solid, 4-5 / 16" rør1200.098 "5 195NOK
DEWALT -

Karbidspiss, metallskjæring Metallskjæring sirkelsagblad

StilModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeAntall tennerPris (eks. mva)
ADW91525 / 8 "6.5 "2.187 "36456NOK
BDW905210mm5.375 "2"30403NOK
DEWALT -

Karbidspiss, revende sirkelsagblad

StilModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeDiamond knockoutAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
ADW31745 / 8 "7.25 "2.375 "Ja200.045 "277NOK
BDW31125 / 8 "10 "4"Nei240.069 "262NOK
CDW905510mm5.375 "2"Nei160.039 "262NOK
MILWAUKEE -

Karbidspiss, metallskjæring Metallskjæring sirkelsagblad

StilModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
A48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 536NOK
B48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 091NOK
C48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "807NOK
D48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "688NOK
E48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "524NOK
DEWALT -

Stålspiss, kombinasjonssagblad

StilModellBlad Dia.SkjæredybdeDiamond knockoutAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
ADW91536.5 "2.187 "Nei900.039 "201NOK
BDW33237.25 "2.375 "Ja260.05 "132NOK
BDW33257.25 "2.375 "Ja400.05 "149NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stålspiss, Stål sagblad

StilModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeDiamond knockoutMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
A140831"12 "5"Nei5000800.071 "1 432NOK
B151205 / 8 "6.5 "2.25 "Ja8300240.055 "124NOK
C140235 / 8 "6.5 "2.25 "Nei8300400.039 "429NOK
D140295 / 8 "6.5 "2.25 "Nei8300240.039 "301NOK
A142335 / 8 "10 "4"Ja5900240.063 "524NOK
E15530ZR5 / 8 "7.25 "2.5 "Ja8300600.055 "256NOK
F1401710mm5.375 "2"Nei8500240.039 "284NOK
MAKITA -

Sirkelsagblad Karbid 3-3/8 i 24 tenner

ModellSakPris (eks. mva)
721005-AAG7GGV423NOK
SAFETY SPEED -

Sirkelsagblader Karbid 8 tommers diameter Pk3

ModellSakPris (eks. mva)
BLADE PACKAGEAG2CDF6 097 NOK
BN PRODUCTS USA -

Sirkelsagblad til produsent No Bnce-20

ModellSakPris (eks. mva)
RB-BNCE-NHAF6FUE567NOK
DEWALT -

Sirkelsagblad Stål 7-1/4 tommer 140 tenner

ModellSakPris (eks. mva)
DW3326AD8LWB238NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Crclr Sag Bld Karbid 7-1/4 Tommer 24 tenner

ModellSakPris (eks. mva)
15130AE2HNF49NOK
EATON -

Sirkelsagblad 10 tommer 3600 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
SC1709AG9DFP17 023 NOK
12

Sirkelsagblad

Sirkelsagblad er skiver med tenner for kutting av en rekke materialer som tre eller metaller ved hjelp av roterende bevegelsesmekanisme. Raptor Supplies tilbyr disse sirkelsagbladene fra merker som Dewalt, Milwaukee, Vestover og Black & Decker. De har riller for å minimere vibrasjoner og kan spre varme som er forårsaket av friksjon, og dermed forhindre skadede blader eller overoppheting. Disse bladene er ideelle for gjærings-, hogge-, sirkel-, bord-, mur- og betongsager i industrielle og håndholdte verktøy. Videre er de konfigurert med karbid / cermet / rustfritt stål / polykrystallinsk / stålspisser for økt produksjonshastighet og rask og jevn kutting. Velg fra et bredt utvalg av disse bladene, tilgjengelig i diametre på 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 og 16 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg et sirkelsagblad?

  • Koble fra sagen hvis den har en strømledning. Hvis det er en batterisag, fjern batteriet.
  • Løsne boremutteren ved hjelp av en skiftenøkkel og fjern den.
  • Sett det nye bladet på linje med dornen, og sørg for at tennene peker i riktig retning. Skyv nå bladet inn på arboren så langt det går.
  • Når bladet er plassert, stram aksemutteren med en skiftenøkkel, og sørg for at bladet er stramt nok til at det ikke beveger seg eller vingler.
  • Plugg inn / sett inn batteriet til sagen og test bladet for å sikre at det roterer riktig.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et sirkelsagblad?

  • Materiale: Den typen materiale bladet skal kutte, for eksempel tre, metall eller betong.
  • Bladstørrelse: Bladets diameter bør matche størrelsen på sagen for å oppnå nøyaktige kutt.
  • Antall tenner: Flere tenner på et blad resulterer i et jevnere og finere kutt, mens færre tenner gir raskere kutting.
  • Bladkvalitet: Blader laget av materialer av høy kvalitet med presisjonsslipte tenner oppnår ønskelige resultater.
  • Kerf: Det tynnere snittet (bredden på tannen) gir mindre motstand i snittet, mens et tykt eller fullt snitt skaper et bredere spor i materialet.
  • Størrelse på arbor: Størrelsen på et sirkelsagblad refererer til diameteren til senterhullet på bladet. Ved å velge et blad med riktig dornstørrelse forhindrer bladet i å vingle og skaper en usikker skjæretilstand.
  • Bladbelegg: Blader med belegg som TiN, TiC eller C3 holder seg skarpere i lang tid og forhindrer rust.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?