Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-40-4515 Sirkelsagblad karbid 8 tommer 42 tenner | AC8LEK 3BE14

MILWAUKEE 48-40-4515 Sirkelsagblad karbid 8 tommer 42 tenner

På lager
Vare: AC8LEK Modell: 48-40-4515Kryssreferanse: 3BE14
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
807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallskjærende sirkelsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.8"
BladetypeMetallskjæring
Skjæredybde2.75 "
Diamond knockoutNei
Krokvinkel0 Degrees
Kerf0.073 "
Maks. RPM5000
Antall tenner42
Tykke tykkelse0.073 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8202310000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Milwaukee 48-40-4515 sirkelsagblad er ideelt for presise og effektive kutt gjennom forskjellige materialer som tre, metall og plast. Den er ideell brukt i konstruksjon, trebearbeiding og metallbearbeiding.

Egenskaper:

  • Milwaukee 48-40-4515 sirkelsagblad har koboltinfundert wolframkarbid for forlenget skjærelevetid.
  • Den har en diameter på 8 tommer for ren skjæring og gradfri finish.
  • Sirkelsagbladet er konstruert med laserkuttede vibrasjonsdempende spor for å minimere varme og lyd.
  • Dette bladet har en cermetspiss for lengre levetid og økt slitestyrke.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør jeg Milwaukee 48-40-4515 sirkelsagblad?

A. Rengjør bladet regelmessig med et løsemiddel for å fjerne harpiks og bek. Bruk en stiv børste for gjenstridig rusk.

Sp. Er det spesifikke faktorer å vurdere når du bruker dette bladet?

A.

  • Materialtype
  • Tykkelse
  • Blad RPM
  • Antall tenner

Q. Hvor ofte bør jeg bytte ut sirkelsagbladet?

A. Skift ut bladet når det viser tegn på slitasje, skade eller redusert kutteeffektivitet. Regelmessig inspeksjon anbefales.

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris
MILWAUKEE 48-40-4520 Sirkelsagblad karbid 8 tommer 50 tenner | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 091 NOK
MILWAUKEE 48-40-4505 Sirkelsagblad karbid 14 tommer 72 tenner | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 536 NOK
MILWAUKEE 48-40-4070 Sirkelsagblad karbid 5-3/8 tommer 30 tenner | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "524NOK
MILWAUKEE 48-40-4075 Sirkelsagblad, karbid, 5-3/8 tommer, 50 tenner | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4515 Sirkelsagblad karbid 8 tommer 42 tenner
807NOK / enhet