Milwaukee 48-40-4505 sirkelsagblad er egnet for skjæring av jernholdige metaller, og tilbyr holdbarhet og effektivitet. Dette bladet brukes i konstruksjon, metallbearbeiding og fabrikasjonsapplikasjoner, og gir presise og rene kutt i materialer som stål. Dens allsidighet og ytelse gjør den til et foretrukket valg blant fagfolk for ulike skjæreoppgaver, og sikrer pålitelige resultater i krevende industrielle omgivelser.
Egenskaper:
- Dette bladet har en diameter på 14 tommer, noe som gir utvidet rekkevidde og allsidighet i skjæreapplikasjoner.
- Den tilbyr en maksimal bladhastighet på 1800 RPM, noe som sikrer høy effektivitet og ytelse under skjæreoppgaver.
- Dette bladet har en standard 1-tommers dornstørrelse med en rund form, noe som letter enkel og sikker installasjon på sirkelsager.
- Den har tenner med karbidspiss for å sikre holdbarhet og forlenget levetid.
- Dette bladet tilbyr en maksimal skjæredybde på 5/8 tommer, noe som gjør det egnet for en rekke materialer.
- Den har en 0-graders rett krokvinkel, noe som bidrar til kontrollert og stabil kutteytelse.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette sirkelsagbladet?
A.
- Prioriter sikkerhet ved å bruke personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller eller vernebriller og hørselsvern for å skjerme mot rusk og støy.
- Forhindr ulykker ved å klemme fast eller stabilisere materialer under skjæring for å minimere risikoen for tilbakeslag.
- Følg sirkelsagprodusentens sikkerhetsinstruksjoner, inkludert riktig bladinstallasjon og hastighetsinnstillinger beskrevet i brukerhåndboken.
- Hold sikkerhetsvern og bladdeksler på plass under drift for å beskytte mot utilsiktet kontakt med det roterende bladet.
- Velg presisjon og kontroll ved å bruke guider, gjerder eller jigger i stedet for frihåndsskjæring for mer nøyaktige og sikrere resultater.
- Prioriter sikkerheten under bladskift eller vedlikehold ved å koble fra strømkilden for å forhindre utilsiktet start.
- Sørg for optimal kutteytelse ved å inspisere bladet regelmessig for slitasje, skade eller sløvhet og bytt ut ved behov.
Q. Hvor mange tenner har dette sirkelsagbladet?
A. Dette bladet har 72 tenner, som sikrer en fin og presis skjærekant for jevne resultater.
Sp. Hvilke materialer er dette sirkelsagbladet designet for å kutte?
A. Den er spesielt utviklet for skjæring av jernholdige metaller, stål og stållegeringer, noe som gjør den ideell for ulike metallbearbeidingsapplikasjoner.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette sirkelsagbladet?
A.
- Slå av og koble fra sirkelsagen før du håndterer bladet for å unngå ulykker.
- Løsne sirkelsagbladet trygt ved hjelp av passende verktøy.
- Undersøk bladet grundig for skade, sløvhet eller rusk før rengjøring.
- Bruk en stiv børste eller trykkluft for å fjerne sagflis, harpiks og andre rester fra tennene og spiserørene.
- Vurder å bløtlegge bladet i et spesialisert rengjøringsmiddel eller et mildt rengjøringsmiddel for gjenstridige rester.
- Skrubb forsiktig bladet med en myk børste eller tannbørste, og vær nøye med områdene rundt tennene.
- Bruk en ren, tørr klut til å tørke av bladet grundig, og sørg for at ingen rengjøringsløsning eller vann er igjen.
- Kontroller borehullet for skitt eller rusk og rengjør det med en børste eller trykkluft.