Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-40-4075 Sirkelsagblad, karbid, 5-3/8 tommer, 50 tenner | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 Sirkelsagblad, karbid, 5-3/8 tommer, 50 tenner

På lager
Vare: AE7WHD Modell: 48-40-4075Kryssreferanse: 6AWL1
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallskjærende sirkelsagblad
Arbor Hole20mm
Blad Dia.5.375 "
BladetypeMetallskjæring
Skjæredybde2"
Diamond knockoutNei
Krokvinkel5 Degrees
Kerf0.160 "
Maks. RPM4500
Antall tenner50
Tykke tykkelse0.05 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8202390080
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Blad av herdet legert stål designet for bruk med Milwaukee M18 batteridrevet 5-3/8 tommers metallsag for å levere rene og presise kutt
    • Karbid-tippede tenner med en alternativ topp-fasdesign for gratfrie og kjølige kutt
    • Krever ikke smøring som bidrar til å unngå rotete opprydding
    • Forhindrer varmeoppbygging som lar operatøren håndtere arbeidsstykket umiddelbart og øker også verktøyets levetid
    • Tynn snitt for å minimere drag og motstand som bidrar til å levere jevne kutt av høy kvalitet

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris
MILWAUKEE 48-40-4515 Sirkelsagblad karbid 8 tommer 42 tenner | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "807NOK
MILWAUKEE 48-40-4520 Sirkelsagblad karbid 8 tommer 50 tenner | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 091 NOK
MILWAUKEE 48-40-4505 Sirkelsagblad karbid 14 tommer 72 tenner | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 536 NOK
MILWAUKEE 48-40-4070 Sirkelsagblad karbid 5-3/8 tommer 30 tenner | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4075 Sirkelsagblad, karbid, 5-3/8 tommer, 50 tenner
688NOK / enhet