WAHL Digital temperaturtermometer -328-1472f


filtre
Kalibreringssertifikat: NIST , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Dybde: 2.7 " , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Høyde: 4.3 " , Utgang: 4 til 20mA DC , Probe Connector: Rask frakobling , Temp. Område: -328 grader til 1472 grader , Bredde: 5.3 "
StilModellSensor TypeViseElektriske tilkoblingerTemp. NøyaktighetMonteringStrømkildeProsessforbindelseResponstidPris (eks. mva)
A
D1396-6
Ekstern RTDLCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CVeggmontert fjernkontrollSløyfedrevet1 / 2 "PT1 sek.12 576 NOK
A
D1396-6N
Ekstern RTDLCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CVeggmontert fjernkontrollSløyfedrevet1 / 2 "PT1 sek.14 814 NOK
A
D1396-8
Ekstern RTDLCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CVeggmontert fjernkontrollSløyfedrevet1 / 2 "PT1 sek.12 900 NOK
A
D1396-8N
Ekstern RTDLCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CVeggmontert fjernkontrollSløyfedrevet1 / 2 "PT1 sek.15 079 NOK
B
D1396-18
FTU4 "LCD 4 sifrenone+/- 0.1 grader F / C i 1 års periode ved omgivelsestemp 23 grader C +/- 5 grader CVia gjenget prosessforbindelseEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sonden1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunder7 745 NOK
B
D1396-18N
FTU4 "LCD 4 sifrenone+/- 0.1 grader F / C i 1 års periode ved omgivelsestemp 23 grader C +/- 5 grader CVia gjenget prosessforbindelseEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sonden1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunder10 140 NOK
C
D1396-19N
FTULCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CgjengetEtt litiumtionylklorid C-batteri1 / 2 "PT1 sek.12 103 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?