Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WAHL D1396-8 Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYB 6NFX5

WAHL D1396-8 Digital temperaturtermometer -328-1472f

På lager
Vare: AE9XYB Modell: D1396-8Kryssreferanse: 6NFX5
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
14 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital prosesstermometer
ViseLCD
Elektriske tilkoblingerTerminalkort, 1/2 "kanal
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Loop forsyningsspenning10 til 36VDC
MonteringVeggmontert fjernkontroll
Produksjon4 til 20mA DC
StrømkildeSløyfedrevet
SondekontaktRask frakobling
Prosessforbindelse1 / 2 "PT
Responstid1 sek.
SikkerhetsvurderingEgensikker FM
Sensor TypeEkstern RTD
Temp. Nøyaktighet+/- 0.1 grader F / C
Temp. Område-328 grader til 1472 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSensor TypeViseElektriske tilkoblingerTemp. NøyaktighetMonteringStrømkildeProsessforbindelseResponstidPris
WAHL D1396-18 Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18FTU4 "LCD 4 sifrenone+/- 0.1 grader F / C i 1 års periode ved omgivelsestemp 23 grader C +/- 5 grader CVia gjenget prosessforbindelseEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sonden1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunder8 666 NOK
WAHL D1396-6 Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6Ekstern RTDLCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CVeggmontert fjernkontrollSløyfedrevet1 / 2 "PT1 sek.14 085 NOK
WAHL D1396-18N Digital temperaturtermometer Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6 D1396-18NFTU4 "LCD 4 sifrenone+/- 0.1 grader F / C i 1 års periode ved omgivelsestemp 23 grader C +/- 5 grader CVia gjenget prosessforbindelseEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sonden1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunder11 357 NOK
WAHL D1396-19N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NFTULCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CgjengetEtt litiumtionylklorid C-batteri1 / 2 "PT1 sek.13 556 NOK
WAHL D1396-6N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NEkstern RTDLCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CVeggmontert fjernkontrollSløyfedrevet1 / 2 "PT1 sek.16 592 NOK
WAHL D1396-8N Digital temperaturtermometer -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NEkstern RTDLCDTerminalkort, 1/2 "kanal+/- 0.1 grader F / CVeggmontert fjernkontrollSløyfedrevet1 / 2 "PT1 sek.16 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WAHL D1396-8 Digital temperaturtermometer -328-1472f
14 448 NOK / enhet