Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OPTIMUM 5TPA3 Sirkelsagblad 14 Tommer 120 tenner | AE6KPZ

OPTIMUM 5TPA3 Sirkelsagblad 14 Tommer 120 tenner

På lager
Vare: AE6KPZ Modell: 5TPA3
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
5 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldsagblad
Arbor Hole32mm
Blad Dia.14 "
BladetypeMetallskjæring
Skjæredybde2 "solid, 4-5 / 16" rør
Diamond knockoutNei
Krokvinkel10 Degrees
Kerf0.098 "
Maks. RPM500
Antall tenner120
Tykke tykkelse0.098 "
TipsmaterialeStål
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.SkjæredybdeAntall tennerTykke tykkelsePris
OPTIMUM 5TNZ6 Sirkelsagblad 9 Tommer 180 tenner | AE6KNE 5TNZ69"1-3 / 8 "Solid, 2-7 / 16" Tube1800.078 "2 699 NOK
OPTIMUM 5TNZ7 Sirkelsagblad 9 Tommer 120 tenner | AE6KNF 5TNZ79"1-3 / 8 "Solid, 2-7 / 16" Tube1600.078 "2 690 NOK
OPTIMUM 5TNZ8 Sirkelsagblad 10 Tommer 180 tenner | AE6KNG 5TNZ810 "1-7 / 8 "Solid, 2-15 / 16" Tube1800.078 "2 854 NOK
OPTIMUM 5TPA0 Sirkelsagblad 10 Tommer 78 tenner | AE6KPW 5TPA010 "1-7 / 8 "Solid, 2-15 / 16" Tube780.078 "2 960 NOK
OPTIMUM 5TPA1 Sirkelsagblad 14 Tommer 280 tenner | AE6KPX 5TPA114 "2 "solid, 4-5 / 16" rør2800.098 "5 575 NOK
OPTIMUM 5TPA2 Sirkelsagblad 14 Tommer 180 tenner | AE6KPY 5TPA214 "2 "solid, 4-5 / 16" rør1800.098 "6 272 NOK
OPTIMUM 5TPA4 Sirkelsagblad 14 Tommer 60 tenner | AE6KQA 5TPA414 "2 "solid, 4-5 / 16" rør600.098 "5 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OPTIMUM 5TPA3 Sirkelsagblad 14 Tommer 120 tenner
5 195 NOK / enhet