Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON SC1709 Sirkelsagblad 10 Tommer 3600 rpm | AG9DFP 19MR41

EATON SC1709 Sirkelsagblad 10 Tommer 3600 rpm

På lager
Vare: AG9DFP Modell: SC1709Kryssreferanse: 19MR41

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
17 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole3 / 4 "
Blad Dia.10 "
BladetypeSlangeskjæring
Skjæredybde1.5 "
Diamond knockoutNei
For brukSlangekuttere
Krokvinkel10.0 Degrees
Kerf0.093 "
Maks. RPM3600
Antall tennernone
Tykke tykkelse0.093 "
Primær applikasjonSpesialitet
TipsmaterialeRustfritt stål
TannmalingGlatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)30.99
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON SC1709 Sirkelsagblad 10 Tommer 3600 rpm
17 023 NOK / enhet