Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 14017 Sagblad Stål 5-3/8 tommer 24 tenner | AF6KFC 19TF14

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14017 Sagblad Stål 5-3/8 Tommer 24 tenner

På lager
Vare: AF6KFC Modell: 14017Kryssreferanse: 19TF14
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSagblad
Arbor Hole10mm
Blad Dia.5.375 "
BladetypeStål
Skjæredybde2"
Diamond knockoutNei
Krokvinkel23 Degrees
Kerf0.063 "
Maks. RPM8500
Antall tenner24
Tykke tykkelse0.039 "
TipsmaterialeStål
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8202310000

Produktdetaljer:

    • Primær sagapplikasjon: Tre

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeDiamond knockoutMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 15120 Sagblad Stål 6-1/2 tommer 24 tenner | AF6KEZ 19TF11 151205 / 8 "6.5 "2.25 "Ja8300240.055 "124NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 14023 Sagblad Stål 6-1/2 tommer 40 tenner | AF6KFA 19TF12 140235 / 8 "6.5 "2.25 "Nei8300400.039 "429NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 14029 Sagblad Stål 6-1/2 tommer 24 tenner | AF6KFB 19TF13 140295 / 8 "6.5 "2.25 "Nei8300240.039 "301NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 14233 Sagblad Stål 10 Tommer 24 tenner | AF6KFE 19TF18 142335 / 8 "10 "4"Ja5900240.063 "524NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 14083 Sagblad Stål 12 Tommer 80 tenner | AF6KFF 19TF19 140831"12 "5"Nei5000800.071 "1 432 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 15530ZR Sagblad Stål 7-1/4 tommer 60 tenner | AF6KFN 19TF30 15530ZR5 / 8 "7.25 "2.5 "Ja8300600.055 "256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14017 Sagblad Stål 5-3/8 Tommer 24 tenner
284NOK / enhet