Kjemiske overføringsmagnetiske drivpumper

filtre

Kjemisk overføringsmagnetiske drivpumper er ideelle for overføring av mildt etsende syrer, alkalier, sterile løsninger og løsemidler i kosmetikk-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustrien. Raptor...Les mer

StilModellPumpehjulsmaterialeHPSpenningPSIampsPris (eks. mva)
A586600Karbonfylt PVDF1/2115 / 230V21.39.421 799NOK
RFQ
A586610Karbonfylt PVDF glimmerfylt PTFE bøssing1/2115 / 230V21.39.424 723NOK
RFQ
FINISH THOMPSON -

Sentrifugal magnetisk drivpumpe, 1/2 hk, 29 fot maks hode, 12.6 psi

StilModellForsterker med full belastningGasketPakningsmaterialeboligHousing MaterialPumpehjulsmaterialeSpenningPris (eks. mva)
ADB5.5P-M6172.4FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning2308 645NOK
BDB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring23010 565NOK
ADB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning2308 645NOK
ADB5.5P-M6224.6FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning1158 989NOK
BDB5.5V-T-M6224.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring11511 813NOK
ADB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning1159 214NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Overføringspumper

StilModellGPM ved 9 fotampsKapasitetHøydeHPPumpehjulsmaterialeInletLengdePris (eks. mva)
A5786035.91.38.5 gpm5.5 "1/25Glassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing1/2 "MNPT7.9 "4 888NOK
B58460417320 GPM7.3 "1/3Glassfylt polypropylen1 "FNPT11.2 "11 094NOK
FINISH THOMPSON -

SP-serie magnetisk drivpumpe

StilModellHPForsterker med full belastningGPM for vann @ 15 ft av HeadPumpehjulsmaterialeInletLengdeMaks. HodeDriftstrykkPris (eks. mva)
ASP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 274NOK
BSP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI37 946NOK
ASP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 782NOK
BSP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI42 125NOK
CSP11P-M21525.75-5.40/2.70105polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft29 PSI42 854NOK
DSP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft29 PSI59 737NOK
DSP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI63 508NOK
CSP15P-M20938.00-7.60/3.80120polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI46 994NOK
FINISH THOMPSON -

DB-serie magnetisk drivpumpe

StilModellHøydeutformingForsterker med full belastningboligHousing MaterialHPPumpehjulsmaterialeInletPris (eks. mva)
ADB3P-M6126"Mag-Drive1.55polypropylenpolypropylen1/8polypropylen1 FNPT6 727NOK
BDB3V-T-M6126"Mag-Drive1.55PVDFPVDF1/8PVDF m / PTFE foring1 FNPT8 102NOK
ADB4P-M6136.375 "Mag-Drive2.4polypropylenpolypropylen1/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT6 993NOK
CDB4V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF m / PTFE foring1 FNPT8 502NOK
CDB5V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF m / PTFE foring1 FNPT9 601NOK
ADB5P-M6136.375 "Mag-Drive2.4polypropylenpolypropylen1/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT7 295NOK
DDB8P-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT17 724NOK
EDB6P-M2258 19 / 64 "sentrifugal1.22-1.20 / .60polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT13 525NOK
EDB6P-M2248 19 / 64 "sentrifugal5.70 / 2.70-2.85polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT13 724NOK
FDB7V-T-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT20 438NOK
FDB7V-T-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT20 933NOK
FDB10V-T-M2078 19 / 64 "sentrifugal4.25-3.90/1.95PVDFPVDF1.5PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT23 976NOK
GDB8V-T-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT21 137NOK
HDB10P-M2188 19 / 64 "sentrifugal12.8 / 6.40-6.40polypropylenpolypropylen1Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT21 014NOK
EDB6HP-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT15 126NOK
HDB7P-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT16 401NOK
HDB10P-M2198 19 / 64 "sentrifugal3.00-2.90/1.45polypropylenpolypropylen1Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT20 342NOK
EDB9P-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT18 434NOK
HDB7P-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT15 812NOK
EDB6HP-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT14 791NOK
GDB8V-T-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT21 632NOK
IDB6V-T-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .83PVDFPVDF1/2PVDF m / PTFE foring1 FNPT19 187NOK
IDB6V-T-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80PVDFPVDF1/2PVDF m / PTFE foring1 FNPT19 774NOK
EDB9P-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT18 043NOK
DDB8P-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT17 510NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Aquarium serie pumpe

StilModellHPampsGPH på 1 fotHzInnløpsstørrelseLengdeSpenningWattsPris (eks. mva)
A5855141/24.6/2.52250/180060/501 FNPT15.3 "115 / 230V445W13 069NOK
RFQ
B5825061/101.3850601 FNPT10.6 "115V150W5 820NOK
RFQ
C5825071/101.31325601 FNPT11 "115V145W5 874NOK
RFQ
B5815061/150.8700603/4 FNPT11.4 "115V90W5 235NOK
RFQ
B5815071/150.91100601 FNPT11.9 "115V100W5 303NOK
RFQ
D5892001/301.1325601/2 MNPT7.9 "115V82W3 046NOK
RFQ
E5805061/301.6510601/2 FNPT9.1 "115V96W3 848NOK
RFQ
F5805071/301.5770601 FNPT9.4 "115V110W3 930NOK
RFQ
G5882051/2000.3---4.8 "115V17W3 123NOK
GRAINGER -

Mag Drive Pumpe 115v

ModellSakPris (eks. mva)
589002AF8DEV3 659 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 115/230V

ModellSakPris (eks. mva)
584504BR7RUC11 341 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 115/230V

ModellSakPris (eks. mva)
586504BR2UNK13 381 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 1/20 hk, 9.1 gpm

ModellSakPris (eks. mva)
581002BT4GJU4 229 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
582603BR2UMY6 867 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
589012BR3YLU3 291 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 1/2 Hk, 230/460V

ModellSakPris (eks. mva)
586650BR2UNQ14 796 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 1/3 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
585604BR2UNP13 381 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 1/2 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
586604BR2UNN13 871 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 115 VAC

ModellSakPris (eks. mva)
582098CV8PHT-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 115/230V, 32 GPM

ModellSakPris (eks. mva)
585598CV8PLF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Water Transfer Pump, 212 CC, 2 Inch FNPT, 25 Feet Suction Lift

ModellSakPris (eks. mva)
617070CV8PJD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemisk overføringspumpehode, inntaksstørrelse 1 tomme FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
582598CV8PHX-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemisk overføringspumpehode, inntaksstørrelse 1 tomme FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
582598CV8PHU-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kjemikalieoverføringspumpe, 115V, 3 GPM

ModellSakPris (eks. mva)
589002CV8PHH-
RFQ

Kjemiske overføringsmagnetiske drivpumper

Kjemikalieoverføringspumper er designet for å sirkulere mildt etsende syrer, alkalier, plettering og sterile løsninger og løsemidler for kosmetikk, farmasøytisk og næringsmiddelindustri. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kjemiske overføringspumper med lav til middels strømning fra merker som Finish Thompson, Grainger og Little Giant Pumps. Disse pumpene har magneter på løpehjulet og en motoraksel for å overføre fullt dreiemoment fra motoren til pumpen. Med motorakslene som ikke er i direkte kontakt med deres våte ende, er disse magnetisk-drevne pumpene ikke bare i stand til å effektivt redusere forekomsten av pumpelekkasje, men også vedlikeholdskostnadene for en mekanisk tetning. For ytterligere å redusere menneskelig innsats, er selvsugende alternativ tilgjengelig på utvalgte pumper. Disse pumpene krever ikke manuell fylling av sugerøret med væske for å fjerne luft. Velg fra et bredt utvalg av magnetdrevne pumper, tilgjengelig i Buna-N, EPDM, FKM, fluorelastomer og Viton pakningsmaterialer, på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med en magnetisk drivpumpe i applikasjoner for kjemisk overføring?

  • De trenger ikke tetninger eller pakninger og er derfor lekkasjefrie for sikker håndtering av farlige materialer.
  • De har ikke friksjons- og varmefremkallende mekaniske tetninger for større energieffektivitet enn tradisjonelle pumper.
  • De har høyere holdbarhet og håndterer etsende kjemikalier og væsker med høy viskositet.

Hvordan velge en magnetisk drivpumpe for kjemisk overføring?

  • Sjekk strømningshastigheten og trykkverdiene som er nødvendige for applikasjonen.
  • Bestem volumet og typen kjemikalie som skal pumpes.
  • Kontroller suge- og utløpsrørstørrelsene og nødvendige tilkoblingsfittings.

Kan disse magnetiske drivpumpene for kjemisk overføring brukes til å pumpe andre væsker enn kjemikalier?

Ja, kjemiske overføringsmagnetiske drivpumper brukes til å pumpe et stort utvalg væsker som vann, oljer og andre ikke-korrosive væsker. Brukere må imidlertid sjekke produsentens spesifikasjoner før pumpen tas i bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?