FINISH THOMPSON DB4V-T-M613 Pumpe Magnetic Drive 1/4 Hp 2.4 Amp 29 Max Feet | AE3UEK 5FZW3

FINISH THOMPSON DB4V-T-M613 Pumpe Magnetisk Drive 1/4 Hk 2.4 Amp 29 Maks Feet

På lager
Vare: AE3UEK Modell: DB4V-T-M613Kryssreferanse: 5FZW3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
Bearing TypeThrust & Radial
LagreneThrust & Radial
utformingMag-Drive
Forsterker med full belastning2.4
GasketFluorelastomer
PakningsmaterialeFluorelastomer
GPM @ 1 Ft. av Head18
GPM for vann @ 15 ft av Head13.5
GPM for vann @ 18 ft av Head12
GPM for vann @ 24 ft av Head8
GPM for vann @ 3 ft av Head18
GPM for vann @ 6 ft av Head18
GPM for vann @ 9 ft av Head16.5
Høyde6.375 "
boligPVDF
Housing MaterialPVDF
HP1/4
impellerPVDF m / TFE
PumpehjulsmaterialePVDF m / PTFE foring
Inlet1 FNPT
Lengde12.875 "
Maks. Hode29 ft.
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.2
Maks. Viskositet50 CPS
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
MonteringLukk koblet
Driftstrykk12.7 PSI
Outlet1/2 MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG220
Temp (F) @ 10 PSIG220
Temp (F) @ 20 PSIG220
Temp (F) @ 30 PSIG220
typenOversvømmet sug
Spenning115
Bredde6.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3575
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8413702022
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeutformingForsterker med full belastningboligHousing MaterialHPPumpehjulsmaterialeInletPris
FINISH THOMPSON DB6P-M224 Pumpe Magnetic Drive 1/3 Hp 115/208-230vv | AC8KVV 3AZN4 DB6P-M2248 19 / 64 "sentrifugal5.70 / 2.70-2.85polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT13 724 NOK
FINISH THOMPSON DB6P-M225 Pumpe Magnetic Drive 1/3 Hp 208-230/460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "sentrifugal1.22-1.20 / .60polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT13 525 NOK
FINISH THOMPSON DB6HP-M226 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 115/208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT15 126 NOK
FINISH THOMPSON DB6HP-M227 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 208-230/460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT14 791 NOK
FINISH THOMPSON DB7P-M226 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 115/208-230v | AC8KVZ 3AZN8 DB7P-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT16 401 NOK
FINISH THOMPSON DB7P-M227 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 208-230/460v | AC8KWA 3AZN9 DB7P-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT15 812 NOK
FINISH THOMPSON DB8P-M204 Pumpe Magnetic Drive 3/4 Hp 115/208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT17 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DB4V-T-M613 Pumpe Magnetisk Drive 1/4 Hk 2.4 Amp 29 Maks Feet
8 502 NOK / enhet