FINISH THOMPSON DB7P-M227 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 208-230/460v | AC8KWA 3AZN9

FINISH THOMPSON DB7P-M227 Pumpe Magnetisk Drive 1/2 Hk 208-230 / 460v

På lager
Vare: AC8KWA Modell: DB7P-M227Kryssref: 3AZN9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
Bearing TypeThrust & Radial
LagreneThrust & Radial
utformingsentrifugal
Forsterker med full belastning1.70-1.65 / .825
GasketViton
PakningsmaterialeViton
GPM @ 1 Ft. av Head69
GPM for vann @ 15 ft av Head64
GPM for vann @ 18 ft av Head58
GPM for vann @ 24 ft av Head50
GPM for vann @ 3 ft av Head69
GPM for vann @ 6 ft av Head69
GPM for vann @ 9 ft av Head69
Høyde8 19 / 64 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
impellerPolypropylen m / karbonbøsning
PumpehjulsmaterialePolypropylen m / karbonbøsning
Inlet1-1 / 2 FNPT
Lengde17 19 / 64 "
Maks. Hode33 ft.
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.2
Maks. Viskositet100 CPS
MotorhusTEFC
Motor Typeinduksjon
MonteringHorisontal
Driftstrykk14.2 PSI
Outlet1-1 / 2 MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG180
Temp (F) @ 10 PSIG180
Temp (F) @ 20 PSIG180
Temp (F) @ 30 PSIG180
typenRett
Spenning208-230/460
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.6975
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeutformingForsterker med full belastningboligHousing MaterialHPPumpehjulsmaterialeInletPris
FINISH THOMPSON DB6P-M224 Pumpe Magnetic Drive 1/3 Hp 115/208-230vv | AC8KVV 3AZN4 DB6P-M2248 19 / 64 "sentrifugal5.70 / 2.70-2.85polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT18 998 NOK
FINISH THOMPSON DB6P-M225 Pumpe Magnetic Drive 1/3 Hp 208-230/460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "sentrifugal1.22-1.20 / .60polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT18 578 NOK
FINISH THOMPSON DB6HP-M226 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 115/208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT19 437 NOK
FINISH THOMPSON DB6HP-M227 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 208-230/460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT19 583 NOK
FINISH THOMPSON DB7P-M226 Pumpe Magnetic Drive 1/2 Hp 115/208-230v | AC8KVZ 3AZN8 DB7P-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT22 179 NOK
FINISH THOMPSON DB8P-M204 Pumpe Magnetic Drive 3/4 Hp 115/208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT24 535 NOK
FINISH THOMPSON DB8P-M205 Pumpe Magnetic Drive 3/4 Hp 208-230/460v | AC8KWC 3AZP2 DB8P-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT24 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DB7P-M227 Pumpe Magnetisk Drive 1/2 Hk 208-230 / 460v
20 783 NOK / enhet