LITTLE GIANT PUMPS 584604 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/8 Hk, 115/230V | AC2YGZ 2P043

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/8 hk, 115/230V

På lager
Vare: AC2YGZ Modell: 584604Kryssreferanse: 2P043

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps3
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet20 GPM
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJO
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1/2 "MNPT
Forsterker med full belastning3.00/1.50
GasketFKM
PakningsmaterialeFKM
GPM @ 1 Ft. av Head20.0
GPM ved 1 fot20
GPM ved 15 fot14.8
GPM ved 20 fot11.4
GPM ved 3 fot19.2
GPM ved 6 fot18.2
GPM ved 9 fot17
GPM for vann @ 15 ft av Head14.8
GPM for vann @ 18 ft av Head12.7
GPM for vann @ 24 ft av Head8.4
GPM for vann @ 3 ft av Head19.2
GPM for vann @ 6 ft av Head18.2
GPM for vann @ 9 ft av Head17.0
Høyde7.3 "
boligPPS
Housing MaterialPPS
HP1/3
Hz50/60
impellerPPS
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Inlet1 "FNPT
Lengde11.2 "
Væsketemperatur200 grader F
Maks. Hode29.3 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
MonteringHorisontal
Driftstrykk12.7 PSI
Outlet1/2 mpt
PSI12.7
RPM2850/3450
Slå av29.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
typenMagnetisk stasjon
Spenning115 / 230V
Watts325W
Bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3125
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Little Giant 584604 kjemikalieoverføringspumpe er designet for å trekke opp fotografiske og pletteringsløsninger, saltlake, syrer, alkalier og destillert vann fra beholderen og overføre dem til ønsket sted.

Egenskaper:

  • Little Giant 584604 kjemikalieoverføringspumpe har en robust design som bidrar til å eliminere friksjonstap, slitasje, lekkasje og forurensning forårsaket av tetning.
  • Den har en tørrkjøringskapasitet på opptil 8 timer.
  • Denne magnetiske drivpumpen har en TEFC-kapsling for beskyttelse mot støv og fuktighet.
  • Denne kjemikalieoverføringspumpen kan brukes ved væsketemperaturer opp til 200 grader F.
  • Denne overføringspumpen har en permanent delt kondensatormotor for jevn akselerasjon.
  • Denne overføringspumpen er utstyrt med termoplastisk utløpshodemateriale for utmerket isolasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er maksimal viskositet for kompatible væsker?

A. 100 SSU.

Q. Hvilke byggematerialer brukes i denne pumpen?

A.

  • Volutt: Glassfylt Ryton
  • Bolig: Glassfylt Ryton
  • Impeller: Glassfylt Ryton med karbongjennomføring
  • Skaft: Keramikk
  • Trykkskiver: Keramikk
  • O-ring: Viton

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/8 hk, 115/230V
11 094 NOK / enhet