Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/25 Hk, 115V | AC2YGV 2P039

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/25 Hk, 115V

På lager
Vare: AC2YGV Modell: 578603Kryssreferanse: 2P039
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
4 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps1.3
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet8.5 gpm
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJO
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1/2 "MNPT
Forsterker med full belastning1.40
GasketFKM
PakningsmaterialeFKM
GPM @ 1 Ft. av Head8.3
GPM ved 1 fot8.3
GPM ved 15 fot1.7
GPM ved 3 fot7.6
GPM ved 6 fot7.1
GPM ved 9 fot5.9
GPM for vann @ 15 ft av Head1.7
GPM for vann @ 3 ft av Head7.6
GPM for vann @ 6 ft av Head7.1
GPM for vann @ 9 ft av Head5.9
Høyde5.5 "
boligPPS
Housing MaterialPPS
HP1/25
Hz50/60
impellerPPS
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing
Inlet1/2 "MNPT
Lengde7.9 "
Væsketemperatur200 grader F
Maks. Hode16.2 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusOPFC
Motor TypeSP
MonteringHorisontal
Outlet1/2 mpt
PSI7
RPM3100
Slå av16.2 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
typenmed base
Spenning115V
Watts94W
Bredde3.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Pumpehode 24WL99 / 578697

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/25 Hk, 115V
4 888 NOK / enhet