Kapasitet: 400 lbs. , Renndybde: 35 7 / 8 " , Rekkebredde: 34 3 / 4 " , Farge: Blå, gul , HP: 2 hk Inkluderer: (2) Glassfylte nylon svingbare hjul 8" x 2", (2) Glassfylte nylon stive hjul 8" x 2", og (2) justerbare gulvlåser , Materiale: Stål , Maks. Rotasjonsgrad: 45 grader , Antall batterier: 1 , Antall låser: 2 , Fase: 1 , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 34 3 / 4 " , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Hjuldia.: 8" , Hjulmateriale: Glassfylt nylon , Hjultype: Rigid , Hjulbredde: 2" , Bredde: 46 " , Fungerer med søppeldunker med en høyde mellom: 27 "til 50" , Fungerer med søppeldunker med en lengde mellom: 20 1/2 "til 35 7/8" , Fungerer med søppeldunker med en bredde mellom: 17 1/2 "til 34 3/4"