VESTIL TCD-U-48-DC Universal DC søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 75 tommer Størrelse | AG8ADJ

VESTIL TCD-U-48-DC Universal DC søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 75 tommer størrelse

Vare: AG8ADJ Modell: TCD-U-48-DC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

72 878 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtter
Kapasitet400 lbs.
Caster Dia.8"
Hjulbredde2"
Renndybde35 7 / 8 "
Rennebredde34 3 / 4 "
FARGEBlå, gul
Dybde75 5 / 8 "
Dump vinkel135 grader
Høyde64 3 / 4 "
HP2 hk
Lengde75 5 / 8 "
Nivå høyde39 1 / 2 "
Løftehøyde Maks.48 "
MaterialeStål
Maks. Dumpvinkel135 grader
Maks. Dump høyde48 "
Maks. Rotasjonsgrad45 grader
MåleenheterHVER
Antall batterier1
Antall låser2
Antall hjul4
Plattform Lengde36 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde34 3 / 4 "
PowerDC
Strømledningslengde8 ft.
Rotert høyde119 3 / 8 "
Spenning12V DC
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjul TypeRigid
Hjulbredde2"
Bredde46 "
Fungerer med søppeldunker med en høyde mellom27 "til 50"
Fungerer med søppeldunker med en lengde mellom20 1/2 "til 35 7/8"
Fungerer med søppeldunker med en bredde mellom17 1/2 "til 34 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 378.45
Skipets høyde (cm)162.72
Skipets lengde (cm)190.5
Skipets bredde (cm)111.13
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeMaks. Dump høydePlattform LengdeRotert høydeSpenningPris
VESTIL TCD-U-48-AC Universal AC søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 75 tommer Størrelse | AG8ADH TCD-U-48-AC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "115V AC72 878 NOK
RFQ
VESTIL TCD-U-60-AC Universal AC søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 74 tommer Størrelse | AG8ADL TCD-U-60-AC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "115V AC79 994 NOK
RFQ
VESTIL TCD-U-60-DC Universal DC søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 74 tommer Størrelse | AG8ADM TCD-U-60-DC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "12V DC79 994 NOK
RFQ
VESTIL TCD-U-72-AC Universal AC Dumper, 400 Lb. Kapasitet, 74 tommer x 45 tommer Størrelse | AG8ADP TCD-U-72-AC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-115V AC82 343 NOK
RFQ
VESTIL TCD-U-72-DC Universal DC dumper, 400 Lb. Kapasitet, 74 tommer x 45 tommer Størrelse | AG8ADQ TCD-U-72-DC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-12V DC82 343 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TCD-U-48-DC Universal DC søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 75 tommer størrelse
72 878 NOK / enhet