FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Magnetisk drivpumpe 1/2 Hk 230v Epdm pakning | AA7AJG 15R531

FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Magnetisk drivpumpe 1/2 hk 230v Epdm pakning

På lager
Vare: AA7AJG Modell: DB5.5P-E-M617Kryssref.: 15R531

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
Bearing TypeThrust & Radial
LagreneThrust & Radial
utformingMag-Drive
Forsterker med full belastning2.4
GasketEPDM
PakningsmaterialeEPDM
GPM @ 1 Ft. av Head30
GPM for vann @ 15 ft av Head25
GPM for vann @ 18 ft av Head22
GPM for vann @ 24 ft av Head17
GPM for vann @ 3 ft av Head30
GPM for vann @ 6 ft av Head30
GPM for vann @ 9 ft av Head28
Høyde7.437 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
impellerPolypropylen m / karbonbøsning
PumpehjulsmaterialePolypropylen m / karbonbøsning
Inlet1 "FNPT
Lengde14 1 / 16 "
Maks. Hode29 ft.
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.8
Maks. Viskositet150 CPS
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
MonteringLukk koblet
Driftstrykk12.6 PSI
Outlet3/4 "MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG180
Temp (F) @ 10 PSIG180
Temp (F) @ 20 PSIG180
Temp (F) @ 30 PSIG180
typenOversvømmet sug
Spenning230
Bredde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningGasketPakningsmaterialeboligHousing MaterialPumpehjulsmaterialeSpenningPris
FINISH THOMPSON DB5.5P-M622 Magnetisk drivpumpe 1/2 Hk 115v Fkm Pakning | AA7AJD 15R528 DB5.5P-M6224.6FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning1158 989 NOK
FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M622 Magnetisk drivpumpe 1/2 Hk 115v Epdm pakning | AA7AJE 15R529 DB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning1159 214 NOK
FINISH THOMPSON DB5.5P-M617 Magnetisk drivpumpe 1/2 Hk 230v Fkm Pakning | AA7AJF 15R530 DB5.5P-M6172.4FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning2308 645 NOK
FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 Magnetisk drivpumpe 1/2 Hk 115v Fkm Pakning | AA7AJH 15R532 DB5.5V-T-M6224.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring11511 813 NOK
FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M617 Magnetisk drivpumpe 1/2 Hk 230v Fkm Pakning | AA7AJJ 15R533 DB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring23010 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Magnetisk drivpumpe 1/2 hk 230v Epdm pakning
8 645 NOK / enhet