FINISH THOMPSON Sentrifugal magnetisk drivpumpe, 1/2 hk, 29 fot maks hode, 12.6 psi


filtre
Peiling Type: Thrust & Radial , Lager: Thrust & Radial , Ledningslengde: 12ft. , Kabeltype: 18-3 STW m / NEMA 5-15P plugg , Design: Mag-Drive , GPM vann @ 15 Ft. av hodet: 25 , Høyde: 7.437 " , HP: 1/2 , Innløp: 1 "FNPT , Lengde: 14 1 / 16 " , Maks. Hode: 29 ft. , Maks. Egenvekt: 1.8 , Maks. Viskositet: 150 CPS , Motorkapsling: TEFC , Motortype: PSC , Montering: Lukk koblet , Driftstrykk: 12.6 PSI , Uttak: 3/4 "MNPT , Type: Oversvømmet sug , Bredde: 7.625 "
StilModellForsterker med full belastningGasketPakningsmaterialeboligHousing MaterialPumpehjulsmaterialeSpenningPris (eks. mva)
A
DB5.5P-M617
2.4FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning2308 800 NOK
A
DB5.5P-E-M617
2.4EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning23011 257 NOK
B
DB5.5V-T-M617
2.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring23013 287 NOK
A
DB5.5P-E-M622
4.6EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning11512 247 NOK
A
DB5.5P-M622
4.6FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning11512 247 NOK
B
DB5.5V-T-M622
4.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring11515 215 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?