FINISH THOMPSON SP11V-M215 pumpe magnetisk drev 208-230/460v | AC8KVT 3AZN2

FINISH THOMPSON SP11V-M215 Pumpe Magnetisk Drive 208-230 / 460v

På lager
Vare: AC8KVT Modell: SP11V-M215Kryssref: 3AZN2

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
Bearing TypeThrust & Radial
LagreneThrust & Radial
utformingSelvgrunning
Forsterker med full belastning5.75-5.40/2.70
GasketViton
PakningsmaterialeViton
GPM @ 1 Ft. av Head105
GPM for vann @ 15 ft av Head105
GPM for vann @ 18 ft av Head105
GPM for vann @ 24 ft av Head100
GPM for vann @ 3 ft av Head105
GPM for vann @ 40 ft av Head85
GPM for vann @ 50 ft av Head70
GPM for vann @ 6 ft av Head105
GPM for vann @ 9 ft av Head105
Høyde11.125 "
boligPVDF
Housing MaterialPVDF
HP2
impellerPVDF
PumpehjulsmaterialePVDF
Inlet1-1 / 2 FNPT
Lengde24 39 / 64 "
Maks. Hode68 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.2
Maks. Viskositet50 CPS
MotorhusTEFC
Motor Typeinduksjon
MonteringHorisontal
Driftstrykk29 PSI
Outlet1-1 / 2 MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG220
Temp (F) @ 10 PSIG220
Temp (F) @ 20 PSIG220
Temp (F) @ 30 PSIG220
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Bredde9 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.8075
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)49.02
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPForsterker med full belastningGPM for vann @ 15 ft av HeadPumpehjulsmaterialeInletLengdeMaks. HodeDriftstrykkPris
FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 Pumpe Magnetic Drive 115/208-230v | AC8KVL 3AZL5 SP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 782 NOK
FINISH THOMPSON SP10P-3-M219 Pumpe Magnetic Drive 208-230/460v | AC8KVM 3AZL6 SP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 274 NOK
FINISH THOMPSON SP11P-M215 pumpe magnetisk drev 208-230/460v | AC8KVN 3AZL7 SP11P-M21525.75-5.40/2.70105polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft29 PSI42 854 NOK
FINISH THOMPSON SP15P-M209 Pumpe Magnetic Drive 208-230/460v | AC8KVP 3AZL8 SP15P-M20938.00-7.60/3.80120polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI46 994 NOK
FINISH THOMPSON SP10V-3-M218 Pumpe Magnetic Drive 115/208-230v | AC8KVQ 3AZL9 SP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI42 125 NOK
FINISH THOMPSON SP10V-3-M219 Pumpe Magnetic Drive 208-230/460v | AC8KVR 3AZN1 SP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI37 946 NOK
FINISH THOMPSON SP15V-M209 Pumpe Magnetic Drive 208-230/460v | AC8KVU 3AZN3 SP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI63 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON SP11V-M215 Pumpe Magnetisk Drive 208-230 / 460v
59 737 NOK / enhet