FINISH THOMPSON SP-serie magnetisk drivpumpe


filtre
Peiling Type: Thrust & Radial , Lager: Thrust & Radial , Design: Selvgrunning , Pakning: Viton , Pakningsmateriale: Viton , Maks. Egenvekt: 1.2 , Maks. Viskositet: 50 CPS , Motorkapsling: TEFC , Motortype: induksjon , Montering: Horisontal , Type: Selvansugende
StilModellHPForsterker med full belastningGPM for vann @ 15 ft av HeadPumpehjulsmaterialeInletLengdeMaks. HodeDriftstrykkPris (eks. mva)
A
SP10P-3-M219
12.96-2.80/1.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 274 NOK
B
SP10V-3-M219
13.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI37 946 NOK
A
SP10P-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 782 NOK
B
SP10V-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI42 125 NOK
C
SP11P-M215
25.75-5.40/2.70105polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft29 PSI42 854 NOK
D
SP11V-M215
25.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft29 PSI59 737 NOK
D
SP15V-M209
38.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI63 508 NOK
C
SP15P-M209
38.00-7.60/3.80120polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI46 994 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?