Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 588205 Magnetisk drivpumpe, 1/200 Hk, 115V, Nedsenkbar/In Line | AC2YQU 2P875

LITTLE GIANT PUMPS 588205 magnetisk drivpumpe, 1/200 hk, 115V, nedsenkbar/i linje

På lager
Vare: AC2YQU Modell: 588205Kryssreferanse: 2P875
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
2 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
amps0.3
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype18/3 SJT
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Forsterker med full belastning0.30
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head2.5
GPM ved 1 fot2.5
GPM ved 3 fot1.8
GPM for vann @ 3 ft av Head1.75
Høyde3.6 "
HP1/200
Inlet1/2 OD
Lengde4.8 "
Maks. Hode5 ft
MotorhusSub
Motor TypeSP
Outlet1/2 OD
PSI2.2
Slå av5 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG120
typenMagnetdrevet saltvann
Spenning115V
Watts17W
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.38
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHPampsGPH på 1 fotHzInnløpsstørrelseLengdeSpenningWattsPris
LITTLE GIANT PUMPS 582506 Magnetic Drive Aquarium Pump, 150W | BR2UMQ 4-MDQ-SC 5825061/101.3850601 FNPT10.6 "115V150W5 820 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 582507 Magnetic Drive Aquarium Pump, 145W | BR2UMR 4-MDQX-SC 5825071/101.31325601 FNPT11 "115V145W5 874 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 585514 Magnetic Drive Aquarium Pump, 445W | BR2UNH TE-5.5-MDQ-SC 5855141/24.6/2.52250/180060/501 FNPT15.3 "115 / 230V445W13 069 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 589200 Magnetic Drive Aquarium Pump, 82W | BR3YLZ 1.5-MDQ-SC 5892001/301.1325601/2 MNPT7.9 "115V82W3 046 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 580506 Magnetic Drive Aquarium Pump, 96W | BT4GJK 2-MDQ-SC 5805061/301.6510601/2 FNPT9.1 "115V96W3 848 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 580507 Magnetic Drive Aquarium Pump, 145W | BT4GJM 2-MDQX-SC 5805071/301.5770601 FNPT9.4 "115V110W3 930 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581506 Magnetic Drive Aquarium Pump, 90W | BT4GJX 3-MDQ-SC 5815061/150.8700603/4 FNPT11.4 "115V90W5 235 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588205 magnetisk drivpumpe, 1/200 hk, 115V, nedsenkbar/i linje
2 804 NOK / enhet