YOKE Kjede og kabel kroker

filtre

YOKE -

Støperikrok

StilModellVedleggstypeFARGEDimensjon ADimensjon DMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AX-046-16clevisRød--Stål5 / 8 "22,600 lb.2 737NOK
BX-046-13clevisoransje--Stål1 / 2 "15,000 kg1 512NOK
CX-046-10clevisoransje--Stål3 / 8 "8800 lb.1 086NOK
DX-047-13EyeBlå1.57 "0.75 "Alloy Steel1 / 2 "15,000 kg-
RFQ
DX-047-16EyeBlå1.97 "0.98 "Alloy Steel5 / 8 "22,600 lb.-
RFQ
YOKE -

Grip krok

StilModellDimensjon AHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AX-042-070.39 "1/4 "til 5/16"5700 lb.477NOK
AX-042-100.43 "3 / 8 "8800 lb.554NOK
BX-042-130.59 "1 / 2 "15,000 kg1 079NOK
YOKE -

Selvlåsende glidekrok

StilModellVedleggstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon DHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AX-026-07clevis---1/4 "til 5/16"5700 lb.1 122NOK
AX-026-10clevis---3 / 8 "8800 lb.1 342NOK
AX-026-13clevis---1 / 2 "15,000 kg2 688NOK
AX-026-16clevis---5 / 8 "22,600 lb.4 743NOK
BX-025-07Eye0.98 "-0.43 "1/4 "til 5/16"5700 lb.-
RFQ
CX-027-07Sving1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "til 5/16"5700 lb.1 650NOK
CX-027-10Sving1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.1 942NOK
CX-027-13Sving1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 kg-
RFQ
CX-027-16Sving-1-63 / 64 "-5 / 8 "22,600 lb.4 948NOK
DX-027N-07Sving1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "til 5/16"5700 lb.3 234NOK
DX-027N-10Sving1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.3 705NOK
DX-027N-13Sving1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 kg5 211NOK
DX-027N-16Sving2.4 "1-63 / 64 "0.91 "5 / 8 "22,600 lb.8 701NOK
YOKE -

Sling krok

StilModellVedleggstypeDimensjon AHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AX-043 / S-10clevis0.43 "3 / 8 "8800 lb.825NOK
AX-043 / S-07clevis0.35 "1/4 "til 5/16"5700 lb.575NOK
AX-043 / S-13clevis0.55 "1 / 2 "15,000 kg1 508NOK
AX-043 / S-16clevis0.67 "5 / 8 "22,600 lb.2 282NOK
BX-044 / S-13Eye1.57 "1 / 2 "15,000 kg-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?