Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE X-046-13 Støperikrok G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241

YOKE X-046-13 Støperikrok G100 Clevis 15000 Lb.

På lager
Vare: AF6DVQ Modell: X-046-13Kryssref: 9Y241
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
1 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøperikrok
Vedleggstypeclevis
FARGEoransje
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeStål
Handelsstørrelse1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense15,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.717
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeFARGEDimensjon ADimensjon DMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-047-13 Støperikrok Legert stål 15000 Lb. | AA4XER 13H133 X-047-13EyeBlå1.57 "0.75 "Alloy Steel1 / 2 "15,000 kg-
RFQ
YOKE X-047-16 Støperikrok Legert stål 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16EyeBlå1.97 "0.98 "Alloy Steel5 / 8 "22,600 lb.-
RFQ
YOKE X-046-16 Støperikrok G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16clevisRød--Stål5 / 8 "22,600 lb.2 737 NOK
YOKE X-046-10 Støperikrok G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9 X-046-10clevisoransje--Stål3 / 8 "8800 lb.1 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-046-13 Støperikrok G100 Clevis 15000 Lb.
1 512 NOK / enhet