YOKE X-047-13 Støperikrok Legert stål 15000 Lb. | AA4XER 13H133

YOKE X-047-13 Støperikrok Legert stål 15000 Lb.

Vare: AA4XER Modell: X-047-13Kryssreferanse: 13H133

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøperikrok
VedleggstypeEye
FARGEBlå
Dimensjon A1.57 "
Dimensjon D0.75 "
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense15,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)3.91
HS kode8308100000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeFARGEDimensjon ADimensjon DMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-047-16 Støperikrok Legert stål 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16EyeBlå1.97 "0.98 "Alloy Steel5 / 8 "22,600 lb.-
RFQ
YOKE X-046-16 Støperikrok G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16clevisRød--Stål5 / 8 "22,600 lb.2 737 NOK
YOKE X-046-13 Støperikrok G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13clevisoransje--Stål1 / 2 "15,000 kg1 512 NOK
YOKE X-046-10 Støperikrok G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9 X-046-10clevisoransje--Stål3 / 8 "8800 lb.1 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-047-13 Støperikrok Legert stål 15000 Lb.