YOKE X-044 / S-13 Sling Hook Alloy Steel G100 Eye 15000 Lb | AA4XFN 13H153

YOKE X-044/S-13 Slyngekrok Legert stål G100 Eye 15000 Lb

Vare: AA4XFN Modell: X-044/S-13Kryssreferanse: 13H153

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSling krok
VedleggstypeEye
FARGEBlå
Dimensjon A1.57 "
Dimensjon D0.71 "
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense15,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.84
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDimensjon AHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-043 / S-07 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFQ 13H155 X-043 / S-07clevis0.35 "1/4 "til 5/16"5700 lb.575NOK
YOKE X-043 / S-10 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFR 13H156 X-043 / S-10clevis0.43 "3 / 8 "8800 lb.825NOK
YOKE X-043 / S-13 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFT 13H157 X-043 / S-13clevis0.55 "1 / 2 "15,000 kg1 508 NOK
YOKE X-043 / S-16 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFU 13H158 X-043 / S-16clevis0.67 "5 / 8 "22,600 lb.2 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-044/S-13 Slyngekrok Legert stål G100 Eye 15000 Lb