Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-926 Belagte hansker Størrelse 6 Brun PR | AG2ABN 30ZC36

ANSELL 11-926 Belagte hansker Str 6 Brun PR

På lager
Vare: AG2ABN Modell: 11-926Kryssreferanse: 30ZC36

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
BelegningsmaterialeNitril
FARGEbrun
MansjettStrikke
Måler18
Lengde7.75 "
Liner MaterialNylon / Spandex
Størrelse6
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilCoated

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6116106500

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-926 Belagte hansker Størrelse 7 Brun PR | AG2ABP 30ZC37 11-9268"7129NOK
ANSELL 11-926 Belagte hansker Størrelse 8 Brun PR | AG2ABQ 30ZC38 11-9268.75 "8129NOK
ANSELL 11-926 Belagte hansker Størrelse 9 Brun PR | AG2ABR 30ZC39 11-9269"9129NOK
ANSELL 11-926 Belagte hansker Størrelse 10 Brun PR | AG2ABT 30ZC40 11-9269.25 "10129NOK
ANSELL 11-926 Belagte hansker Størrelse 11 Brun PR | AG2ABU 30ZC41 11-9269.5 "11129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-926 Belagte hansker Str 6 Brun PR
129NOK / enhet