Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE X-043 / S-10 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFR 13H156

YOKE X-043/S-10 Slyngekrok Legert stål G100 Gaffel

På lager
Vare: AA4XFR Modell: X-043/S-10Kryssreferanse: 13H156

Få tak i det Mai 6, mandag
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
825NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSling krok
Vedleggstypeclevis
FARGEBlå
Dimensjon A0.43 "
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse3 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense8800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDimensjon AHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-044 / S-13 Sling Hook Alloy Steel G100 Eye 15000 Lb | AA4XFN 13H153 X-044 / S-13Eye1.57 "1 / 2 "15,000 kg-
RFQ
YOKE X-043 / S-07 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFQ 13H155 X-043 / S-07clevis0.35 "1/4 "til 5/16"5700 lb.575NOK
YOKE X-043 / S-13 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFT 13H157 X-043 / S-13clevis0.55 "1 / 2 "15,000 kg1 508 NOK
YOKE X-043 / S-16 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFU 13H158 X-043 / S-16clevis0.67 "5 / 8 "22,600 lb.2 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-043/S-10 Slyngekrok Legert stål G100 Gaffel
825NOK / enhet