Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE X-042-13 gripekrok legert stål G100 Clevis | AA4XGB 13H165

YOKE X-042-13 gripekrok legert stål G100 skjær

På lager
Vare: AA4XGB Modell: X-042-13Kryssreferanse: 13H165

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip krok
Vedleggstypeclevis
FARGEBlå
Dimensjon A0.59 "
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense15,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-042-07 Grip Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFZ 13H163 X-042-070.39 "1/4 "til 5/16"5700 lb.477NOK
YOKE X-042-10 Grip Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XGA 13H164 X-042-100.43 "3 / 8 "8800 lb.554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-042-13 gripekrok legert stål G100 skjær
1 079 NOK / enhet