Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE X-042-10 Grip Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XGA 13H164

YOKE X-042-10 gripekrok legert stål G100 skjær

På lager
Vare: AA4XGA Modell: X-042-10Kryssreferanse: 13H164
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
614NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip krok
Vedleggstypeclevis
FARGEBlå
Dimensjon A0.43 "
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse3 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense8800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-042-07 Grip Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFZ 13H163 X-042-070.39 "1/4 "til 5/16"5700 lb.528NOK
YOKE X-042-13 gripekrok legert stål G100 Clevis | AA4XGB 13H165 X-042-130.59 "1 / 2 "15,000 kg1 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-042-10 gripekrok legert stål G100 skjær
614NOK / enhet