BROAN NUTONE Takavtrekksventilatorer

filtre

BROAN NUTONE -

Takventilator, isolert

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris (eks. mva)
AL10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
AL15094181161-6 dia.-6"1.33 087NOK
AL200144231214518 Dia.-8"1.803 328NOK
BL400182480442334.518.5-1.45 906NOK
AL250201272261998 Dia.-8"2.13 477NOK
AL3002543123092198 Dia.-8"2.603 505NOK
BL5003395385201864.518.510 "2.207 051NOK
BL7005347227043334.518.510 "2.908 135NOK
CL90063691890539081212 "3.009 684NOK
CL150011031578152681681212 "5.0011 533NOK
BROAN NUTONE -

Ventilator, i kø

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris (eks. mva)
AL100L44121108-6 dia.-6"1.103 065NOK
AL150L91153148186 dia.-6"1.33 201NOK
AL200L135205196478 Dia.-8"1.803 580NOK
BL400L16745041564.518.5-1.46 136NOK
AL300L2143002941138 Dia.-8"2.603 893NOK
BL500L3645465262324.518.510 "2.207 408NOK
BL700L5337046864124.518.510 "2.908 775NOK
CL900L58793090230081212 "3.008 929NOK
BROAN NUTONE -

Vifte, 130 cfm Max Airflow, Variable Speeds, 0.3 soner, Low Profile, 120V AC, 115V AC

ModellSakPris (eks. mva)
L100ECN2TGY2 544 NOK
BROAN NUTONE -

Viftebad 80 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
HD80LAE3MDB1 686 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?