BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61

BROAN NUTONE L700L Fan Inch Line 700 Cfm

På lager
Vare: AD9NCW Modell: L700LKryssref.: 4TR61

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP704
CFM @ 0.100-inn. SP686
CFM @ 0.125-inn. SP681
CFM @ 0.250-inn. SP656
CFM @ 0.375-inn. SP631
CFM @ 0.500-inn. SP604
CFM @ 0.625-inn. SP575
CFM @ 0.750-inn. SP533
CFM @ 1.000-inn. SP412
Utslippshøyde (in.)4.5
Utladningsbredde (in.)18.5
Kanal Dia.10 "
Forsterker med full belastning2.90
Husets høyde11.75 "
Husets lengde12.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde21.25 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)4-1/2
Innløpsbredde (in.)18-1/2
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1090
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonEkstern In-Line
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.6
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.9
Speed1
Speed ​​Control4C254 eller 6E898
typenPå linje
Spenning120 VAC
Watts313
Hjuldiameter7 13 / 16 "
Hjulmaterialepolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.715
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris
BROAN L100L Fan Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia.-6"1.103 065 NOK
BROAN L150L Fan Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.33 201 NOK
BROAN L200L Fan Inch Line 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.803 580 NOK
BROAN L300L Fan Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.603 893 NOK
BROAN L400L Fan Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.46 136 NOK
BROAN L500L Fan Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.207 408 NOK
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.008 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE L700L Fan Inch Line 700 Cfm
8 775 NOK / enhet