BROAN L100L Fan Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43

BROAN NUTONE L100L Fan Losone 100 Cfm

På lager
Vare: AD9NCB Modell: L100LKryssref.: 4TR43

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP121
CFM @ 0.100-inn. SP108
CFM @ 0.125-inn. SP106
CFM @ 0.250-inn. SP97
CFM @ 0.375-inn. SP93
CFM @ 0.500-inn. SP86
CFM @ 0.625-inn. SP70
CFM @ 0.750-inn. SP44
Utslippshøyde (in.)6 dia.
Kanal Dia.6"
Forsterker med full belastning1.10
Husets høyde11.75 "
Husets lengde12.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.25 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)6 Dia.
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall760
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonEkstern In-Line
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.0.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.0.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.1.1
Speed1
Speed ​​Control4C331 eller 6E897
typenPå linje
Spenning120 VAC
Watts87
Hjuldiameter7 13 / 16 "
Hjulmaterialepolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.28
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris
BROAN L150L Fan Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.33 201 NOK
BROAN L200L Fan Inch Line 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.803 580 NOK
BROAN L300L Fan Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.603 893 NOK
BROAN L400L Fan Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.46 136 NOK
BROAN L500L Fan Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.207 408 NOK
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.908 775 NOK
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.008 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE L100L Fan Losone 100 Cfm
3 065 NOK / enhet