Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 95ALF10301 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, messing | BP3PLW

APOLLO VALVES 95ALF10301 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, messing

På lager
Vare: BP3PLW Modell: 95ALF10301
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse1 / 2 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475

Produktdetaljer:

    • Serie: Blyfri messingstopp og avfallsventil

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeKulematerialeBody MaterialSetematerialeStammaterialeTemp. OmrådeTube SizeTilkoblingstypePris
APOLLO VENTILER 95ALF10401 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEBlyfri forkromet messingBlyfri bronseRPTFEC27450LF Messing-50 grader til 400 grader F-FNPT x FNPT713NOK
APOLLO VENTILER 95ALF10501 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEBlyfri forkromet messingBlyfri bronseRPTFEC27450LF Messing-50 grader til 400 grader F-FNPT x FNPT950NOK
APOLLO VENTILER 95ALF20301 Kuleventil Messing 2-delt loddetinn x loddetinn | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMMessingMessingPTFEMessing32 grader til 250 grader F1 / 2 "Lodde x Lodde205NOK
APOLLO VENTILER 95ALF20401 Kuleventil Messing 2-delt loddetinn x loddetinn | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDMMessingMessingPTFEMessing32 grader til 250 grader F3 / 4 "Lodde x Lodde305NOK
APOLLO VENTILER 95ALF20501 Kuleventil Messing 2-delt loddetinn x loddetinn | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMMessingMessingPTFEMessing32 grader til 250 grader F1"Lodde x Lodde493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF10301 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, messing
273NOK / enhet