Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN HD80L Vifte Bad 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE HD80L Vifte Bad 80 Cfm

På lager
Vare: AE3MDB Modell: HD80LKryssreferanse: 5E834

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP93
CFM @ 0.100-inn. SP84
CFM @ 0.250-inn. SP65
CFM @ 0.375-inn. SP47
Kanal Dia.4"
Forsterker med full belastning1.5
Grilllengde10-5 / 8 tommer
Grillmaterialepolymer
Grillbredde11-1 / 8 tommer
Husets høyde5.75 "
Husets lengde8.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde8"
Hz60
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1380
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonTak
Fase1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.2.5
Speed1
Speed ​​Control4C331 eller 6E897
typenKommersiell plikt med lys
Spenning120
Watts50
Hjuldiameter5 7 / 16 "
Hjulmaterialepolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE HD80L Vifte Bad 80 Cfm
1 686 NOK / enhet