JUSTRITE Carboys og Jerricans

Oppbevar og dispenser løsemidler, kjemikalier, buffere, reagenser og pulver. Tilbyr utmerket kjemisk motstand og kan enkelt løftes og helles. Kompatibel med utskiftbare hetter og adaptere.

filtre

JUSTRITE -

Copolyester Carboys

StilModellKapasitetStørrelseMaterialePris (eks. mva)
A129460.7 gal.-Kopolyester1 398NOK
A129471.3 gal.-Kopolyester1 917NOK
B129482.6 gal.-Kopolyester2 433NOK
B129495.3 gal.-Kopolyester5 533NOK
JUSTRITE -

Carboys av polyetylen med høy tetthet

StilModellKappestørrelseKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
A12951-5.3 gal.-733NOK
B12847---4 217NOK
C12840---4 111NOK
C12846---3 941NOK
D12950-3.6 gal.-714NOK
C12844---4 254NOK
B12841---4 217NOK
C12838---4 501NOK
B12837---4 079NOK
B1283970mm5.3 gal.-4 079NOK
C1284270mm3.6 gal.-3 941NOK
E1283670mm3.6 gal.-3 803NOK
B1284370mm5.3 gal.-4 833NOK
B1284570mm5.3 gal.-4 355NOK
F1292183mm2.6 gal.-1 946NOK
G1290883mm1.3 gal.-1 688NOK
H1291483mm1.3 gal.-1 860NOK
I1292083mm1.3 gal.-1 466NOK
J1290983mm2.6 gal.-1 928NOK
K1291583mm2.6 gal.-1 955NOK
L1292583mm2.6 gal.-2 274NOK
G1290783mm0.7 gal.-1 068NOK
I1291983mm0.7 gal.-1 387NOK
M1292483mm1.3 gal.-1 827NOK
K1291683mm5.3 gal.-2 856NOK
JUSTRITE -

Carboys i polypropylen

StilModellKapasitetStørrelseKappestørrelsePris (eks. mva)
A129280.7 gal.-83mm1 076NOK
B129381.3 gal.-83mm1 466NOK
C129431.3 gal.-83mm1 668NOK
D129291.3 gal.-83mm1 149NOK
E129392.6 gal.-83mm2 075NOK
F129302.6 gal.-83mm1 510NOK
G129352.6 gal.--3 804NOK
H129365.3 gal.--4 530NOK
I129325.3 gal.-120mm2 037NOK
RFQ
J129415.3 gal.-120mm2 834NOK
K129405.3 gal.-83mm2 834NOK
L129315.3 gal.-83mm2 037NOK
M129455.3 gal.-120mm2 830NOK
N1293310.6 gal.-120mm3 605NOK
O1293710.6 gal.--5 760NOK
P1293419.8 gal.-120mm8 431NOK
JUSTRITE -

VaporTrap-serien løsemiddelavfallssystemer

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A128151.1 gal.5 215NOK
A128051.1 gal.4 985NOK
A128201.1 gal.5 199NOK
A128001.1 gal.5 754NOK
A128101.1 gal.5 890NOK
B128061.3 gal.5 277NOK
C128111.3 gal.5 277NOK
D128211.3 gal.5 512NOK
E128161.3 gal.5 415NOK
F128011.3 gal.5 237NOK
G128172.6 gal.5 994NOK
G128072.6 gal.6 415NOK
G128122.6 gal.5 856NOK
G128222.6 gal.5 856NOK
G128022.6 gal.5 828NOK
H128145.3 gal.6 452NOK
H128045.3 gal.6 314NOK
H128095.3 gal.6 452NOK
G128035.3 gal.7 035NOK
H128245.3 gal.6 452NOK
G128135.3 gal.7 056NOK
G128185.3 gal.6 863NOK
G128235.3 gal.6 725NOK
G128085.3 gal.7 014NOK
H128195.3 gal.6 590NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?