Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Cap | CD8DQL

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Cap

På lager
Vare: CD8DQL Modell: 12950
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
714NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kapasitet3.6 gal.
Høyde11 "
Lengde11 "
MaterialeHDPE
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

UN/DOT-godkjent carboy for emballasjegruppe II og farlige kjemikalier. Oppfyller UN 3H1 standarder. Høydensitets polyetylen (HDPE) konstruksjon for utmerket kjemisk kompatibilitet. Disse UN/DOT-sertifiserte vognene (UN Rating 3H1/Y1.8/100) er designet for lagring og sikker forsendelse av flytende avfall, og er designet for engangsbruk og enkel deponering av laboratorieavfall. Den lekkasjesikre 70 mm HDPE-hetten inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning. Den ergonomiske HDPE-vognen har et stort topphåndtak for fullt håndgrep, og gir utmerket kjemisk kompatibilitet mot aggressive løsemidler.

Egenskaper:

  • UN/DOT godkjent carboy sikrer sikker transport av farlige væsker
  • Oppfyller UN 3H1 standarder
  • Høydensitets polyetylen (HDPE) konstruksjon for utmerket kjemisk kompatibilitet

Produktvarianter

ProduktModellKappestørrelseKapasitetStørrelsePris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Tommer Størrelse | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-3 803 NOK
JUSTRITE 12837 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tomme Størrelse | CD8DKR 12837---4 079 NOK
JUSTRITE 12838 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tomme Størrelse | CD8DKT 12838---4 501 NOK
JUSTRITE 12839 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tomme Størrelse | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 079 NOK
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 111 NOK
JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---4 217 NOK
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-3 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Cap
714NOK / enhet