Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12943 Carboy, Polypropylene, 5L, 83 mm Cap | CD8DQE

JUSTRITE 12943 Carboy, polypropylen, 5L, 83 mm hette

På lager
Vare: CD8DQE Modell: 12943
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
1 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kappestørrelse83mm
Kapasitet1.3 gal.
Høyde16.3 "
Lengde8.7 "
Materialepolypropylen
Bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse ravgul polypropylen (PP) karboyene er ideelle for lysfølsomme bruksområder og varmestabilitet, og har store håndtak og base med støpt grep som lar deg enkelt løfte og helle. Materialtypen og volumet er trykt på utsiden av karet sammen med store, lettleste metriske graderingsmerker som er sertifisert til ?5 % nøyaktighet. Tilgjengelig i 83 mm eller 120 mm størrelser, den medfølgende PP-hetten med platinaherdet silikonpakning gir en tett sølsikker forsegling. Den større 120 mm halsstørrelsen lar deg nå inn i karet for rask og enkel rengjøring. Konstruert av USP klasse VI, FDA-klasse PP-harpiks, gir karboyene god kjemisk kompatibilitet når de brukes med forskjellige reagenser, buffere og pulvere. Polypropylen carboys kan autoklaveres ved 15 PSI og 250°F (121°C) i 20 minutter. Carboys er kompatible med utskiftbare hetter og adaptere. Velg fra et bredt utvalg av adaptere med støpte eller hurtigkoblede slangemottakkonfigurasjoner for topp tilkoblingsfleksibilitet.

Egenskaper:

  • Ideell for lysfølsomme bruksområder og når autoklavering er nødvendig
  • Konstruert av autoklaverbare USP Class VI, FDA-kvalitetsmaterialer
  • Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass
  • Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelseKappestørrelsePris
JUSTRITE 12928 Carboy, polypropylen, 2.5L, 83 mm hette | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm1 076 NOK
JUSTRITE 12929 Carboy, polypropylen, 5L, 83 mm hette | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm1 149 NOK
JUSTRITE 12930 Carboy, polypropylen, 10L, 83 mm hette | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm1 510 NOK
JUSTRITE 12931 Carboy, polypropylen, 20L, 83 mm hette | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm2 037 NOK
JUSTRITE 12932 Carboy, polypropylen, 20L, 120 mm hette | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm2 037 NOK
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, polypropylen, 40L, 120 mm hette | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm3 605 NOK
JUSTRITE 12934 Carboy, polypropylen, 75L, 120 mm hette | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm8 431 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12943 Carboy, polypropylen, 5L, 83 mm hette
1 668 NOK / enhet