JUSTRITE 12949 Carboy, Copolyester, 20L, 120 mm Cap | CD8DQK

JUSTRITE 12949 Carboy, Copolyester, 20L, 120 mm hette

På lager
Vare: CD8DQK Modell: 12949

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kapasitet5.3 gal.
Høyde25.2 "
Lengde13.6 "
MaterialeKopolyester
Bredde8.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Konstruert av en klar, BPA-fri, USP Klasse VI, FDA-kvalitet harpiks. Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass. Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet. Materiale-, volum- og metriske graderingsmerker påtrykt carboys Den ergonomiske designen på disse copolyester (PETG) carboyene har store håndtak og base med støpt grep som lar deg enkelt løfte og helle. Materialtypen og volumet er trykt på utsiden av beholderen sammen med store, lettleste klare metriske graderingsmerker som er sertifisert til ?5 % nøyaktighet. Tilgjengelig i 83 mm eller 120 mm størrelser, den medfølgende polypropylenhetten med platinaherdet silikonpakning gir en tett sølsikker forsegling. Den større halsen på 120 mm lar deg nå inn i karet for rask og enkel rengjøring. Konstruert av USP klasse VI, FDA-klasse PETG-harpiks, gir karboyene moderat kjemisk kompatibilitet når de brukes med forskjellige reagenser, buffere, løsninger og pulver. Carboys er kompatible med utskiftbare hetter og adaptere. Velg fra et bredt utvalg av adaptere med støpte eller hurtigkoblede slangehakekonfigurasjoner for topp tilkoblingsfleksibilitet.

Egenskaper:

  • Konstruert av en klar, BPA-fri, USP Klasse VI, FDA-kvalitet harpiks
  • Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass
  • Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet
  • Materiale, volum og metriske graderingsmerker påtrykt på carboys

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelseMaterialePris
JUSTRITE 12946 Carboy, Copolyester, 2.5L, 83 mm Cap | CD8DQG 129460.7 gal.-Kopolyester1 398 NOK
JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, 83 mm Cap | CD8DQH 129471.3 gal.-Kopolyester1 917 NOK
JUSTRITE 12948 Carboy, Copolyester, 10L, 83 mm Cap | CD8DQJ 129482.6 gal.-Kopolyester2 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12949 Carboy, Copolyester, 20L, 120 mm hette
5 533 NOK / enhet