Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, 83 mm Cap | CD8DQH

JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, 83 mm hette

På lager
Vare: CD8DQH Modell: 12947
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
1 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kapasitet1.3 gal.
Høyde16.3 "
Lengde8.7 "
MaterialeKopolyester
Bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Konstruert av en klar, BPA-fri, USP Klasse VI, FDA-kvalitet harpiks. Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass. Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet. Materiale-, volum- og metriske graderingsmerker påtrykt carboys Den ergonomiske designen på disse copolyester (PETG) carboyene har store håndtak og base med støpt grep som lar deg enkelt løfte og helle. Materialtypen og volumet er trykt på utsiden av beholderen sammen med store, lettleste klare metriske graderingsmerker som er sertifisert til ?5 % nøyaktighet. Tilgjengelig i 83 mm eller 120 mm størrelser, den medfølgende polypropylenhetten med platinaherdet silikonpakning gir en tett sølsikker forsegling. Den større halsen på 120 mm lar deg nå inn i karet for rask og enkel rengjøring. Konstruert av USP klasse VI, FDA-klasse PETG-harpiks, gir karboyene moderat kjemisk kompatibilitet når de brukes med forskjellige reagenser, buffere, løsninger og pulver. Carboys er kompatible med utskiftbare hetter og adaptere. Velg fra et bredt utvalg av adaptere med støpte eller hurtigkoblede slangehakekonfigurasjoner for topp tilkoblingsfleksibilitet.

Egenskaper:

  • Konstruert av en klar, BPA-fri, USP Klasse VI, FDA-kvalitet harpiks
  • Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass
  • Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet
  • Materiale, volum og metriske graderingsmerker påtrykt på carboys

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelseMaterialePris
JUSTRITE 12946 Carboy, Copolyester, 2.5L, 83 mm Cap | CD8DQG 129460.7 gal.-Kopolyester1 398 NOK
JUSTRITE 12948 Carboy, Copolyester, 10L, 83 mm Cap | CD8DQJ 129482.6 gal.-Kopolyester2 433 NOK
JUSTRITE 12949 Carboy, Copolyester, 20L, 120 mm Cap | CD8DQK 129495.3 gal.-Kopolyester5 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, 83 mm hette
1 917 NOK / enhet