JUSTRITE 12804 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 20L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJF

JUSTRITE 12804 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 20L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE

På lager
Vare: CD8DJF Modell: 12804

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kapasitet5.3 gal.
Høyde23 "
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Polypropylenhetten med acetal-homopolymer-adapter tilbyr et bredt spekter av rørportkonfigurasjoner, med og uten slangemottaksporter, og inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning og ekstra plugger for å tette ubrukte porter. Den ergonomisk utformede HDPE-vognen har store topphåndtak for fullt håndgrep, tydelige graderingsmerker med ?5 % nøyaktighet og gir utmerket kjemisk kompatibilitet mot aggressive løsemidler. Den medfølgende 90-graders filteradapteren gir en lav profilposisjon for karbonfilteret for å få optimal systemlagring på eller under benken. Hvert system inkluderer en HDPE-vogn, to 83 mm hetter (en med portadapter for avfallsinnsamling og en lukket for sikker transport), ulike porter for avfallsrør, en port for et karboneksosfilter, ett karboneksosfilter, en rett adapter og en 90-graders adapter for filter, rørfittings, pakning og plugger for ubrukte porter. Valgfri filterbytteindikator gjør det enkelt å se når filteret er mettet og krever utskifting. Merk: Høyden inkluderer filter orientert i horisontal posisjon.

Egenskaper:

  • Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften
  • Rørfittings fester avfallsrør til carboy og gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl
  • Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
JUSTRITE 12800 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 4L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.5 754 NOK
JUSTRITE 12801 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 5L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.5 237 NOK
JUSTRITE 12802 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 10L, 83mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.5 828 NOK
JUSTRITE 12803 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 20L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.7 035 NOK
JUSTRITE 12805 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 4L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.4 985 NOK
JUSTRITE 12806 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 5L, 83 mm hette, 7 porter, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.5 277 NOK
JUSTRITE 12807 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 10L, 83mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJJ 128072.6 gal.6 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12804 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 20L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE
6 314 NOK / enhet