JUSTRITE 12945 Carboy, Polypropylene, 20L, 120 Cap | CD8DQF

JUSTRITE 12945 Carboy, polypropylen, 20L, 120 Cap

På lager
Vare: CD8DQF Modell: 12945

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kappestørrelse120mm
Kapasitet5.3 gal.
Høyde25.2 "
Lengde13.6 "
Materialepolypropylen
Bredde8.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ideal for light sensitive applications and heat stability, these amber polypropylene (PP) carboys feature large handles and base with molded grip allowing you to easily lift and pour. The material type and volume are printed on the outside of the carboy along with large, easy-to-read metric graduation marks that are certified to ?5% accuracy. Available in 83-mm or 120-mm sizes, the included PP cap with platinum-cured silicone gasket provides a tight spill-proof seal. The larger 120-mm neck size allows you to reach into the carboy for quick and easy cleaning. Constructed from USP Class VI, FDA grade PP resin, the carboys provide good chemical compatibility when using with various reagents, buffers, and powders. Polypropylene carboys can be autoclaved at 15 PSI and 250?F (121?C) for 20 minutes. Carboys are compatible with interchangeable caps and adapters. Select from a wide range of adapters with molded or quick connect hose barb configurations for top connection flexibility.

Egenskaper:

  • Ideal for light sensitive applications and when autoclaving is required
  • Konstruert av autoklaverbare USP Class VI, FDA-kvalitetsmaterialer
  • Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass
  • Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelseKappestørrelsePris
JUSTRITE 12928 Carboy, polypropylen, 2.5L, 83 mm hette | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm1 076 NOK
JUSTRITE 12929 Carboy, polypropylen, 5L, 83 mm hette | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm1 149 NOK
JUSTRITE 12930 Carboy, polypropylen, 10L, 83 mm hette | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm1 510 NOK
JUSTRITE 12931 Carboy, polypropylen, 20L, 83 mm hette | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm2 037 NOK
JUSTRITE 12932 Carboy, polypropylen, 20L, 120 mm hette | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm2 037 NOK
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, polypropylen, 40L, 120 mm hette | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm3 605 NOK
JUSTRITE 12934 Carboy, polypropylen, 75L, 120 mm hette | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm8 431 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12945 Carboy, polypropylen, 20L, 120 Cap
2 830 NOK / enhet