JUSTRITE 12940 Carboy, Polypropylene, 20L, 83 mm Cap | CD8DQB

JUSTRITE 12940 Carboy, polypropylen, 20L, 83 mm hette

På lager
Vare: CD8DQB Modell: 12940

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kappestørrelse83mm
Kapasitet5.3 gal.
Høyde24.2 "
Lengde15.25 "
Materialepolypropylen
Bredde8.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse polypropylen (PP) carboys har store håndtak og base med støpt grep som lar deg enkelt løfte og helle. Materialtypen og volumet er trykt på utsiden av karet sammen med store, lettleste metriske graderingsmerker som er sertifisert til ?5 % nøyaktighet. Tilgjengelig i 83 mm eller 120 mm størrelser, den medfølgende PP-hetten med platinaherdet silikonpakning gir en tett sølsikker forsegling. Den større halsen på 120 mm lar deg nå inn i karet for rask og enkel rengjøring. Konstruert av USP klasse VI, FDA-klasse PP-harpiks, gir de gjennomskinnelige karbojene god kjemisk kompatibilitet når de brukes med forskjellige reagenser, buffere og pulvere. Utformet med innvendige gjenger og en hard stopp for å forhindre overstramming og forseglingsskade, lekkasjesikre polypropylen-tapps har 5/8- og 3/4-tommers slangemothaker, og en standard intern luer-avsmalning for å passe til en hannadapter. Stor spak kontrollerer to strømningshastigheter, en for kontinuerlig, låst strømning og den andre for en raskere, manuell strømning. Carboys er kompatible med utskiftbare adaptere og tappbeslag. Velg fra et bredt utvalg av adaptere med støpte eller hurtigkoblede slangehakekonfigurasjoner for topptilkoblingsfleksibilitet, og ekstra tapp og allsidige mothaker for alternative tilkoblingsalternativer for bunnslange. Anbefalt autoklavsyklus: 15 PSI og 250°F (121°C) i 20 minutter. Merk: Lengden inkluderer tapp.

Egenskaper:

  • Polypropylenkonstruksjon gir mulighet for riktig sterilisering mellom bruk
  • Konstruert av autoklaverbare USP Class VI, FDA-kvalitetsmaterialer
  • Utskiftbare hetter og adaptere gir topp tilkoblingsfleksibilitet
  • Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass
  • Lekksikker tapp inkluderer grepsvennlig spak som kontrollerer to strømningshastigheter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelseKappestørrelsePris
JUSTRITE 12928 Carboy, polypropylen, 2.5L, 83 mm hette | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm1 076 NOK
JUSTRITE 12929 Carboy, polypropylen, 5L, 83 mm hette | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm1 149 NOK
JUSTRITE 12930 Carboy, polypropylen, 10L, 83 mm hette | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm1 510 NOK
JUSTRITE 12931 Carboy, polypropylen, 20L, 83 mm hette | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm2 037 NOK
JUSTRITE 12932 Carboy, polypropylen, 20L, 120 mm hette | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm2 037 NOK
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, polypropylen, 40L, 120 mm hette | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm3 605 NOK
JUSTRITE 12934 Carboy, polypropylen, 75L, 120 mm hette | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm8 431 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12940 Carboy, polypropylen, 20L, 83 mm hette
2 834 NOK / enhet