JUSTRITE 12936 Carboy, Polypropylene, 20L, 3 Inch Sanitary Neck | CD8DPX

JUSTRITE 12936 Carboy, polypropylen, 20L, 3 tommers sanitærhals

På lager
Vare: CD8DPX Modell: 12936

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kapasitet5.3 gal.
Høyde23.8 "
Lengde13.6 "
Materialepolypropylen
Bredde8.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

These polypropylene (PP) carboys feature large handles and base with molded grip allowing you to easily lift and pour. The material type and volume are printed on the outside of the carboy along with large, easy-to-read metric graduation marks that are certified to ?5% accuracy. Constructed from USP Class VI, FDA grade PP resin, the translucent carboys provide good chemical compatibility when using with various reagents, buffers, and powders.Recommended autoclave cycle: 15 PSI and 250?F (121?C) for 20 minutes.

Egenskaper:

  • Polypropylenkonstruksjon gir mulighet for riktig sterilisering mellom bruk
  • Konstruert av autoklaverbare USP Class VI, FDA-kvalitetsmaterialer
  • Rektangulær ergonomisk design sparer verdifull benkeplass
  • Tre-tommers sanitærhals kommer uten gjenger for enkel rengjøring

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelseKappestørrelsePris
JUSTRITE 12928 Carboy, polypropylen, 2.5L, 83 mm hette | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm1 076 NOK
JUSTRITE 12929 Carboy, polypropylen, 5L, 83 mm hette | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm1 149 NOK
JUSTRITE 12930 Carboy, polypropylen, 10L, 83 mm hette | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm1 510 NOK
JUSTRITE 12931 Carboy, polypropylen, 20L, 83 mm hette | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm2 037 NOK
JUSTRITE 12932 Carboy, polypropylen, 20L, 120 mm hette | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm2 037 NOK
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, polypropylen, 40L, 120 mm hette | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm3 605 NOK
JUSTRITE 12934 Carboy, polypropylen, 75L, 120 mm hette | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm8 431 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12936 Carboy, polypropylen, 20L, 3 tommers sanitærhals
4 530 NOK / enhet