Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12822 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 10L, 83mm hette, 7 porter, HDPE | CD8DKA

JUSTRITE 12822 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 10L, 83 mm hette, 7 porter, HDPE

På lager
Vare: CD8DKA Modell: 12822
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
5 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
Kappestørrelse83mm
Kapasitet2.6 gal.
Høyde21.9 "
Lengde10.75 "
MaterialeHDPE
Antall porter3
PorttypeSlangestang
Rør Innvendig Dia.1/4 ", 3/8"
Tube Utenfor Dia.0.125 "
Bredde6.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

VaporTrap-systemer er designet for å samle avfall fra én eller flere HPLC-maskiner, og inkluderer karboneksosfiltre for å fange opp potensielt skadelige damper som slippes ut fra løsemidler, og beskytte arbeidere mot å inhalere farlige gasser. Den lukkede, lekkasjesikre systemdesignen hjelper til med å eliminere søl og gir en effektiv måte for avhending av flyktig organisk sammensatt avfall. Polypropylenhetten med acetal-homopolymer-adapter tilbyr et bredt spekter av rørportkonfigurasjoner, med og uten slangemottaksporter, og inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning og ekstra plugger for å tette ubrukte porter. Den ergonomisk utformede HDPE-vognen har store topphåndtak for fullt håndgrep, tydelige graderingsmerker med ?5 % nøyaktighet og gir utmerket kjemisk kompatibilitet mot aggressive løsemidler. Den medfølgende 90-graders filteradapteren gir en lav profilposisjon for karbonfilteret for å få optimal systemlagring på eller under benken. Hvert system inkluderer en HDPE-vogn, to 83 mm hetter (en med portadapter for avfallsinnsamling og en lukket for sikker transport), ulike porter for avfallsrør, en port for et karboneksosfilter, ett karboneksosfilter, en rett adapter og en 90-graders adapter for filter, rørfittings, pakning og plugger for ubrukte porter. Valgfri filterbytteindikator gjør det enkelt å se når filteret er mettet og krever utskifting. Merk: Høyden inkluderer filter orientert i horisontal posisjon.

Egenskaper:

  • Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften
  • Rørfittings fester avfallsrør til carboy og gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl
  • Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette
  • Høytetthet polyetylen (HDPE) carboy har rektangulær ergonomisk design, sparer verdifull benkplass

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
JUSTRITE 12800 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 4L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.5 754 NOK
JUSTRITE 12801 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 5L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.5 237 NOK
JUSTRITE 12802 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 10L, 83mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.5 828 NOK
JUSTRITE 12803 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 20L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.7 035 NOK
JUSTRITE 12804 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 20L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJF 128045.3 gal.6 314 NOK
JUSTRITE 12805 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 4L, 83 mm hette, 6 porter, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.4 985 NOK
JUSTRITE 12806 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 5L, 83 mm hette, 7 porter, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.5 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12822 Carboy med filtersett, 1/8 tommers slange, 10L, 83 mm hette, 7 porter, HDPE
5 856 NOK / enhet