Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12844 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 8 Port | CD8DKZ

JUSTRITE 12844 Carboy med filter, HDPE, 13.5L, 70 lokk, 8 porter

På lager
Vare: CD8DKZ Modell: 12844
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
4 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse UN/DOT løsemiddelavfallssystemene sørger for innsamling og avhending av flytende avfall for en eller flere HPLC-maskiner. Karboneksosfilteret fanger opp potensielt skadelige damper som slippes ut fra løsemidler, og beskytter verk mot innånding av farlige gasser. Den UN/DOT-sertifiserte vognen og 70 mm lukket hette (UN Rating 3H1/Y1.8/100) er designet for engangsbruk og enkel avhending av laboratorieavfall. HDPE-hetten med acetal-homopolymeradapter tilbyr et bredt spekter av rørportkonfigurasjoner, med og uten slangemottaksporter, og inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning og ekstra plugger for å forsegle eventuelle ubrukte porter. Den ergonomisk utformede HDPE-vognen har et stort topphåndtak for fullt håndgrep, og gir utmerket kjemisk kompatibilitet mot aggressive løsemidler. 90-graders filteradapteren gir en lav profilposisjon for karbonfilteret for å få optimal systemlagring på eller under benken. Hvert system inkluderer en HDPE UN/DOT-beholder, to 70 mm hetter (en med portadapter for avfallsinnsamling og en lukket for sikker transport), ulike porter for avløpsrør, ett karboneksosfilter, en port for karboneksosfilter, en rett og én 90-graders filteradapter, rørkoblinger, EPDM-pakning og plugger for ubrukte porter. Valgfri filterbytteindikator gjør det enkelt å se når filteret er mettet og må skiftes. Merk: Høyden inkluderer filter orientert i horisontal posisjon.

Egenskaper:

  • Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften
  • UN/DOT-sertifisert carboy og lukket hette for emballasjegruppe II, og farlige kjemikalier
  • Rørbeslag fester avfallsrør til karboyer og skaper et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl
  • Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette
  • Ergonomisk høydensitets polyetylen (HDPE) UN/DOT-beholdere gir utmerket kjemisk kompatibilitet

Produktvarianter

ProduktModellKappestørrelseKapasitetStørrelsePris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Tommer Størrelse | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-3 803 NOK
JUSTRITE 12837 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tomme Størrelse | CD8DKR 12837---4 079 NOK
JUSTRITE 12838 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tomme Størrelse | CD8DKT 12838---4 501 NOK
JUSTRITE 12839 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tomme Størrelse | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 079 NOK
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 111 NOK
JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---4 217 NOK
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-3 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12844 Carboy med filter, HDPE, 13.5L, 70 lokk, 8 porter
4 254 NOK / enhet