Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften Rørfittings fester avløpsrør til carboy gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette Designet for å samle avfall fra en eller flere HPLC-maskiner, VaporTrap-systemer inkluderer karboneksosfiltre for å fange opp potensielt skadelige damper som slippes ut fra løsemidler, og beskytte arbeidere mot å inhalere farlige gasser. Den lukkede, lekkasjesikre systemdesignen hjelper til med å eliminere søl og gir en effektiv måte å kaste flyktig organisk sammensatt avfall på. Polypropylenhetten med acetal-homopolymer-adapter tilbyr et bredt spekter av rørportkonfigurasjoner, med og uten slangemottaksporter, og inkluderer en kjemikaliebestandig EPDM-pakning og ekstra plugger for å tette ubrukte porter. Den ergonomisk utformede HDPE-vognen har store topphåndtak for fullt håndgrep, tydelige graderingsmerker med ?5 % nøyaktighet og gir utmerket kjemisk kompatibilitet mot aggressive løsemidler. Den medfølgende 90-graders filteradapteren gir en lav profilposisjon for karbonfilteret for å få optimal systemlagring på eller under benken. Hvert system inkluderer en HDPE-vogn, to 83 mm hetter (en med portadapter for avfallsinnsamling og en lukket for sikker transport), ulike porter for avfallsrør, en port for et karboneksosfilter, ett karboneksosfilter, en rett adapter og en 90-graders adapter for filter, rørfittings, pakning og plugger for ubrukte porter. Valgfri filterbytteindikator gjør det enkelt å se når filteret er mettet og krever utskifting. Merk: Høyden inkluderer filter orientert i horisontal posisjon.
Egenskaper:
- Karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften
- Rørfittings fester avfallsrør til carboy og gir et lukket system som forhindrer lekkasjer eller søl
- Todelt hettedesign eliminerer behovet for å koble slangen fra adapteren for å installere en lukket hette