JARKE Cantilever lagringsstativ

filtre

JARKE -

Skråstarterenhet for skråstativstativ

StilModellArmlengdeArmtypeBase lengdeBrace LengdeKapasitetSakAntall siderPris (eks. mva)
ACR-112 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "72 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ121 840NOK
BCR-1A12 "Skrå, justerbar på 4 "sentre72 "68 "12,000 lb.Cantilever racktilleggsenhet112 294NOK
RFQ
CCR-516 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "70 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ120 578NOK
RFQ
DCR-716 "Rett, justerbar på 4 "sentre45 "70 "24,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ227 982NOK
RFQ
JARKE -

Cantilever stativer

StilModellHylletypeArmlengdeMidtstanglengdeLastekapasitetAntall siderGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AQT501D36ATillegg14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "12 143NOK
BSC-12AJTillegg48 "72 "8000 lb.132 "12ft.58 "27 192NOK
CDC-12AJTillegg48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "42 877NOK
DQT501S72ATillegg14 "72 "3500 lb.132 "7ft.21 "10 394NOK
ESC-10AJTillegg36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "22 918NOK
FDC-10AJTillegg36 "72 "24,680 lb.256 "10ft.82 "32 795NOK
DQT501S36ATillegg14 "36 "3500 lb.132 "7ft.21 "9 919NOK
BSC-8AJTillegg24 "72 "12,530 lb.132 "8ft.37 "17 287NOK
GDC-8AJTillegg24 "72 "25,060 lb.256 "8ft.65 "21 888NOK
HDC-12JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "77 841NOK
FSC-10JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "38 256NOK
IQT501S36Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.14 "36 "3500 lb.132 "7ft.21 "16 161NOK
JDC-10JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "72 "24,680 lb.156 "10ft.82 "59 063NOK
HQT501D36Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "23 492NOK
FSC-12JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "72 "9690 lb.132 "12ft.58 "51 570NOK
HDC-8JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "72 "25,060 lb.256 "8ft.65 "36 417NOK
FSC-8JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "72 "12,530 lb.132 "8ft.37 "27 420NOK
JARKE -

Horisontal barstativ

StilModellHøydeArmlengdeArmtypeAntall siderBase lengdeBrace LengdeKapasitetMidtstanglengdePris (eks. mva)
AMT251CS3676.187 "12 "Singel med leppe, justerbar på 1-1 / 2 "sentre136 "36 "1750 lb.36 "11 831NOK
RFQ
BCR-83384 "9"Enkelt m / oppoverbøyning på slutten230 "25 "1800 lb.25 "9 154NOK
RFQ
JARKE -

Cantilever Rack Starter Unit

StilModellArmlengdeArmtypeBase lengdeKapasitetMidtstanglengdeHøydeAntall siderPris (eks. mva)
ACR-312 "Skrå, justerbar på 4 "sentre45 "24,000 lb.72 "84 "228 542NOK
RFQ
ACR-616 "Rett, justerbar på 4 "sentre72 "12,000 lb.72 "7ft.120 338NOK
RFQ
BCR-6A16 "Rett, justerbar på 4 "sentre72 "6000 lb.72 "7ft.113 001NOK
RFQ
CMS-8J24 "Rett37 "5200 lb.48 "8ft.122 144NOK
RFQ
DMD-8J24 "Rett65 "10,400 lb.48 "8ft.229 239NOK
RFQ
EMD-10J30 ", 36"Rett82 "10,320 lb.72 "10ft.244 203NOK
RFQ
EMS-10J30 ", 36"Rett46 "5160 lb.72 "10ft.129 190NOK
RFQ
JARKE -

Skråstillingsenhet for kantelstativ

StilModellBase lengdeAntall siderPris (eks. mva)
ACR-5A26.5 "112 448NOK
RFQ
BCR-7A45 "214 549NOK
RFQ
JARKE -

Cantilever racktilleggsenhet

StilModellArmlengdeBase lengdeKapasitetMidtstanglengdeHøydeAntall siderPris (eks. mva)
AMD-8AJ24 "65 "5200 lb.48 "8ft.215 717NOK
RFQ
BMS-8AJ24 "37 "2600 lb.48 "8ft.111 477NOK
RFQ
BMS-10AJ30 ", 36"46 "2580 lb.72 "10ft.115 909NOK
RFQ
AMD-10AJ36 "82 "5160 lb.72 "10ft.221 776NOK
RFQ
JARKE -

Cantilever Rack Add-on 2 sider 7 fot høyde

ModellSakPris (eks. mva)
CR-3AAF6CQT17 193 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?